Produktpalette: MCMAX Sicherungsstrom: 1 A Auslöseverhalten: - Größe der Flachstecksicherung: 19mm x 4.9mm x 13.1mm Nennspannung, V DC: 80 V SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) RoHS konform: Ja
Produktpalette: MCATO Sicherungsstrom: 1 A Auslöseverhalten: - Größe der Flachstecksicherung: 19.3mm x 4.99mm x 12.54mm Nennspannung, V DC: 32 V SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) RoHS konform: Ja
Produktpalette: ATOF Sicherungsstrom: 1 A Auslöseverhalten: Zeitverzögerung Größe der Flachstecksicherung: 19.1mm x 5.1mm x 12.3mm Nennspannung, V DC: 32 V SVHC: No SVHC (16-Jan-2020) RoHS konform: Ja
TRU COMPONENTS 8551224 Kfz Standard Flachsicherung 1 A Schwarz 1 St. Kfz Standard Flachsicherung Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Nennstrom: 1 A · Produktabmessung, Breite: 5 mm · Produ...