Sicherungs Typ = Automotive Set inklusive = Sicherungsabzieher, Mini-Flachsicherung Littlefuse Kfz-Sicherungssätze. Diese von Littelfuse zur Verfügung gestellten Sicherungssätze für die Automobilin...
Sicherungs Typ = Automotive Set inklusive = ATO-Flachsicherungen, Sicherungsabzieher Littlefuse Kfz-Sicherungssätze. Diese von Littelfuse zur Verfügung gestellten Sicherungssätze für die Automobili...
MTA Automotive 340017 Standard Flachsicherung 1 A Schwarz 1 St. Standard-Flachsicherung Wird gemäß der ISO 8820-3 produziert Standard-Flachsicherung mit sichtbarem Schmelzleiter. Ausstattung: Nenns...
Produktpalette: SolidMatrix QF0603F Sicherungsstrom: 1 A Auslöseverhalten: Flink Größe der Flachstecksicherung: 1.6mm x 0.8mm x 0.8mm Nennspannung, V DC: 63 V SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) RoHS konfo...
KFZ-Flachsicherung 5,5x19mm Standard KFZ-Sicherungen haben ihre Einzatzgebiete in der Automobilbranche, der Zulieferer- und Zubehorbranche. Die Vielfaltigkeit der einzelnen Spezifikationen erlaubt ...
Kaum ein anderes Massenprodukt veränderte den Alltag der Menschheit mehr als das Automobil. ESKA bietet die passenden KFZ Sicherungen. Die Automobilindustrie ist in Deutschland eine Schlüsselindust...
Produktpalette: SolidMatrix QF0603H Sicherungsstrom: 1 A Auslöseverhalten: Träge Größe der Flachstecksicherung: 1.6mm x 0.8mm x 0.8mm Nennspannung, V DC: 32 V SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) RoHS konfo...
Strom = 1A Sicherungs Typ = Flink Betriebsspannung = 60 V dc, 125V ac Farbe = grau Länge = 20.57mm Breite = 3.23mm Höhe = 14.86mm Gesamtabmessungen = 20.57 x 14.86 x 3.23mm Zustandsanzeige = Ja Geh...
Produktpalette: SolidMatrix QF1206F Sicherungsstrom: 1 A Auslöseverhalten: Flink Größe der Flachstecksicherung: 3.2mm x 1.6mm x 0.85mm Nennspannung, V DC: 63 V SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) RoHS konf...