Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEM QF1206F1A00T KFZ-SICHERUNG, FLINK, 1A, 63V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3701419
Hersteller:
     AEM
Herst.-Nr.:
     QF1206F1A00T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Produktpalette: SolidMatrix QF1206F
  • Sicherungsstrom: 1 A
  • Auslöseverhalten: Flink
  • Größe der Flachstecksicherung: 3.2mm x 1.6mm x 0.85mm
  • Nennspannung, V DC: 63 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, flachsicherung 1a, auto sicherung, (Kfz), Flachstecksicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, AEM, QF1206F1A00T, 3701419, 370-1419
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,397*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,049*
    € 1,24831
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,989*
    € 1,17691
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,807*
    € 0,96033
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,767*
    € 0,91273
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,676*
    € 0,80444
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,632*
    € 0,75208
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,587*
    € 0,69853
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,538*
    € 0,64022
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,51*
    € 0,6069
    pro Stück
    ab 60000 Stück
    € 0,477*
    € 0,56763
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,397*
    € 0,47243
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.