Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbeutel,LDPE,transparent,100 µm,HxB innen 1500x700mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
239638
239638
239638
239638
239638
Artikel-Nr.:
     711-239638
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     RSP70E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
LDPE-Beutel
PE-Beutel
Flachbeutel
  • Geeignet für schwere oder scharfkantige Produkte
  • Aus LDPE in transparent, 100 % recyceltes Material
  • Stärke 100 µm
  • Höhe x Breite innen 1500 x 700 mm
  • Wirkt reiß- und durchstoßfest
  • Fertigungstechnisch kann es zu leichten Maßabweichungen kommen

Suchbegriffe:
Beutel, Folienbeutel, Flachbeutel

Weitere Informationen:
Marke:
Raja
Verpackungstyp:
Beutel
Beuteltyp:
Flachbeutel
Material:
LDPE
Anteil recyceltes Material:
100 %
Materialstärke:
100 µm
Innenhöhe:
1500 mm
Innenbreite:
700 mm
geeignet für (Produkt/Material):
schwere oder scharfkantige Produkte
Folie Eigenschaft:
reiß- und durchstoßfest
antistatisch:
nein
Farbe:
transparent
Gewicht:
19.6 kg
Weitere Suchbegriffe: flachbeutel 700 mm 100 stück, pe-beutel, pe-beutel 100µ, Beutel, Folienbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 161,37*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,6137* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 198,22*
€ 235,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 197,27*
€ 234,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 186,69*
€ 222,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 176,09*
€ 209,55
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 161,37*
€ 192,03
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.