Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbeutel,LDPE,transparent,100 µm,HxB innen 1400x800mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
239640
239640
239640
239640
239640
Artikel-Nr.:
     711-239640
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     RSP71E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
LDPE-Beutel
PE-Beutel
Flachbeutel
  • Geeignet für schwere oder scharfkantige Produkte
  • Aus LDPE in transparent, 100 % recyceltes Material
  • Stärke 100 µm
  • Höhe x Breite innen 1400 x 800 mm
  • Wirkt reiß- und durchstoßfest
  • Fertigungstechnisch kann es zu leichten Maßabweichungen kommen

Suchbegriffe:
Beutel, Folienbeutel, Flachbeutel

Weitere Informationen:
Marke:
Raja
Verpackungstyp:
Beutel
Beuteltyp:
Flachbeutel
Material:
LDPE
Anteil recyceltes Material:
100 %
Materialstärke:
100 µm
Innenhöhe:
1400 mm
Innenbreite:
800 mm
geeignet für (Produkt/Material):
schwere oder scharfkantige Produkte
Folie Eigenschaft:
reiß- und durchstoßfest
antistatisch:
nein
Farbe:
transparent
Gewicht:
20.8 kg
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel 100µ, pe-beutel, pe-beutel 80 cm, Beutel, Folienbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 181,53*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,8153* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 223,58*
€ 266,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 219,27*
€ 260,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 209,25*
€ 249,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 198,27*
€ 235,94
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 181,53*
€ 216,02
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.