Die LDPE-Flachbeutel sind aus 100% Regenerat gefertigt. Das heißt, es wird altes, entsorgtes Plastik wiederverwertet und daraus neues Kunststoff hergestellt. Die reißfesten Beutel eignen sich hervo...
Die maximale Leistung für Ihre Netzwerkinfrastruktur Dieses Premium-Netzwerkkabel von Intellinet kombiniert die besten Eigenschaften, die Sie von einem Kabel erwarten: Vergoldete Kontakte für höchs...
Flachbeutel Geeignet für schwere oder scharfkantige Produkte Aus LDPE in transparent, 100 % recyceltes Material Stärke 50 µm Höhe x Breite innen 300 x 180 mm Wirkt reiß- und durchstoßfest Fertigung...
Serielle Geräte einfach an den USB-Port anschließen Moderne PCs sind selten mit seriellen Ports ausgestattet, wodurch die Nutzung von älteren Peripherie- und Kommunikationsgeräten erschwert wird. D...
Zum Anschluss eines DisplayPort-PCs an einen Bildschirm oder Beamer mit HDMI-Port Viele Computer verfügen über den im Desktop-PC-Bereich sehr beliebten DisplayPort-Ausgang, während viele Monitore o...
Kunststoff-Flachbeutel, unbedruckt, aus Polypropylen. Autoklavierbar bis 121°C, deshalb auch für infektiöse Materialien geeignet. Starke Ausführung, 0,04 bis 0,05 mm dick.
Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung Besonders stabil und reissfest Auch in bedruckter Ausführung lieferbar Durch Schweissen, Klammern oder Kleben zu verschliessen Frei von Kiese...
LDPE-Flachbeutel transparent, unbedruckt Format: 600 x 800 mm Stärke: 25 µ Karton á 500 Stk. Flachbeutel aus LDPE Folie schützen Ihre Ware zuverlässig vor Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion. Sie l...
Verpacken Sie Ihre Elektronikkomponenten wie Kabel, Halbleiter, Steckplatten sicher vor elektrischer Aufladung. Die antistatischen Flachbeutel sind widerstandsfähig und bieten zudem einen optimalen...