Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan 1080p DisplayPort auf HDMI-Kabel, DisplayPort-Stecker auf HDMI-Stecker, 1,8 m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-152679
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     152679
EAN/GTIN:
     0766623152679
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
DisplayPort Kabel
Flach-Beutel

Zum Anschluss eines DisplayPort-PCs an einen Bildschirm oder Beamer mit HDMI-Port


Viele Computer verfügen über den im Desktop-PC-Bereich sehr beliebten DisplayPort-Ausgang, während viele Monitore oft nur einen HDMI-Port bieten. Fernseher und Beamer verzichten grundsätzlich auf die DisplayPort-Schnittstelle. Dieses Manhattan Kabel bietet die passende Anschlusslösung und kommt dabei ganz ohne Netzteil oder separaten Adapter aus. Zudem ideal zum Anschluss von mehreren Displays an einen PC.



Merkmale:
  • Zum Anschluss einer DisplayPort-Quelle an ein Full-HD-Display mit HDMI-Port
  • Unterstützt Full-HD-Auflösungen bis zu 1080p@60Hz (1920x1080p)
  • Signaldurchschleifung per Audio Passthrough für unkomprimiertes Digital 7.1, 5.1 und 2 Kanäle
  • HDCP-konform für geschützte Inhalte
  • DisplayPort-Stecker mit Rastnase für Verbindung mit sicherem Halt
  • Nur zum Konvertieren eines DisplayPort-Signals in ein HDMI-Signal, nicht bi-direktional nutzbar
  • Plug & Play
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
1800 mm
Breite:
5 mm
Höhe:
5 mm
Gewicht:
0,08 kg
Standards und Zertifikate:
DisplayPort 1.1, HDMI 1.2, FCC, CE, RoHS, HDCP
Lieferumfang:
1080p DisplayPort auf HDMI-Kabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
152662
ab € 5,84*
Sonstiges
Manhattan
153188
ab € 7,16*
Sonstiges
Manhattan
153195
ab € 11,46*
Sonstiges
Manhattan
153201
ab € 13,13*
Sonstiges
Manhattan
153218
ab € 14,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.