Mikroperforierte Abreißbeutel mit Blockrand sind ideal für die Verpackung von Lebensmitteln wie Gemüse, Obst und Backwaren. Die Mikroperforationen ermöglichen eine bessere Luftzirkulation um das Pr...
Lichtwellen als modernster Industriestandard – Datenübertragung mit vielen Vorteilen Höchste Übertragungsreichweite und -geschwindigkeit Mit Glasfaserkabeln erreichen Sie nicht nur ein Vielfaches a...
LDPE-Flachbeutel mit einer Stärke von 25 my - Bestens geeignet zur Aufbewahrung und Präsentation von Kleinteilen wie Nägel, Textilien, Schrauben etc. Eigenschaften: unbedruckt verpackt in handliche...
Flachbeutel Aus Polypropylen in transparent Stärke 40 µm passend für DIN A6 Länge x Breite innen 120 x 80 mm Verschließbar mit Haftklebung Suchbegriffe: Beutel, Flachbeutel, Folienbeutel, Verpackun...
• Konvertiert ein digitales HDMI-Signal in analoges VGA Videosignal • Unterstützt eine Bandbreite für HDMIEingang von 165MHz/1.65 Gbps je Kanal • Analoger Video-Ausgang bis UXGA und 1080p mit 9-bit...
Zum Anschluss eines DisplayPort-PCs an einen Bildschirm oder Beamer mit HDMI-Port Viele Computer verfügen über den im Desktop-PC-Bereich sehr beliebten DisplayPort-Ausgang, während viele Monitore o...
Kunststoff-Flachbeutel, unbedruckt, aus Polypropylen. Autoklavierbar bis 121°C, deshalb auch für infektiöse Materialien geeignet. Starke Ausführung, 0,04 bis 0,05 mm dick.
LDPE-Flachbeutel transparent, unbedruckt Format 800 x 1200 mm Stärke 120µ Kartons à 80 Stück Flachbeutel aus LDPE Folie schützen Ihre Ware zuverlässig vor Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion. Sie l...
High-Definition-Performance mit der vielseitigen Schnittstelle DisplayPort Manhattan DisplayPort-Kabel bieten eine Ein-Kabellösung für die Übertragung von hochauflösenden digitalen Video- und Audio...