Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kores Haftnotizen "NOTES", 75 x 75mm, magenta. 100 Blatt je Block. Im Polybag.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4584-N47075
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     N47075
EAN/GTIN:
     9023800470751
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Haftnotiz
Haftnotizblock
Kores Haftnotizen N47075 "NEON NOTES";75x75mm;neon-magenta;100 Blatt;Haften sicher, dauerhaft und sauber;Leichtes Ablösen, einfaches Beschriften;Hängeware
Weitere Informationen:
Farbe:
magenta
Inhalt:
100 Blatt
Länge:
75 mm
Breite:
75 mm
Verpackung:
Hängeware
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 12 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 36 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.