Flach-Beutel - LDPE ab 100 mm Breite • Aus reißfester LDPE-Folie (Low-Density Polyethylen) für zuverlässigen Schutz des Inhalts auch bei hoher Belastung • Auf Wunsch auch mit Aufdruck oder in versc...
Flachbeutel transparent 200 x 300 mm / ca. 25µ LDPE-Folie Material: LDPE-Folie Farbe: transparent Folienstärke: 25µ Öffnungsseite: 200 mm Stück pro Box: 1000 Poly-Flachbeutel aus umweltfreundlichem...
Serielle Geräte einfach an den USB-Port anschließen Moderne PCs sind selten mit seriellen Ports ausgestattet, wodurch die Nutzung von älteren Peripherie- und Kommunikationsgeräten erschwert wird. D...
LWL Spleißkassette für 24x Crimpspleißschutz Verschiedene Kabeleinführungsbereiche ermöglichen eine optimale Faserführung mit geringem Platzbedarf. Durch größere Faserbiegeradien ist eine optimale ...
Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung Besonders stabil und reissfest Auch in bedruckter Ausführung lieferbar Durch Schweissen, Klammern oder Kleben zu verschliessen Frei von Kiese...
ProfiThen LDPE - Flachbeutel Das praktische Lagerprogramm von 100 bis 600 mm Breite. LDPE - Flachbeutel, transparent, verpackt in Kartons. Highlights: guter Schutz vor Feuchtigkeit und Verschmutzun...
Lichtwellen als modernster Industriestandard – Datenübertragung mit vielen Vorteilen Höchste Übertragungsreichweite und -geschwindigkeit Mit Glasfaserkabeln erreichen Sie nicht nur ein Vielfaches a...
Zum Anschluss einer HDMI-Quelle an ein VGA-Display Der Manhattan HDMI auf VGA Konverter ermöglicht den Anschluss eines PCs oder Notebooks mit HDMI-Port an einen Bildschirm oder Beamer mit VGA-Port....
Merkmale: Zum Anschluss eines Desktop-PCs an eine Steckdose IEC 60320 C13, 10 A / 250 V , 3-pol. Schutzkontakt CEE 7/4, 16 A / 250 V Vergossene Stecker mit Zugentlastung 10 Jahre Garantie
3-lagiges Softshellmaterial mit Microfleeceinnenseitewind- und wasserabweisend, 8.000 mm Wassersäule, atmungsaktivnormale Passformhochschließbarer KragenLaser-Cut Brusttasche mit wasserdichtem Reiß...
LDPE-Flachbeutel - Format: 200x250x0,050 mm, transparent, mit Recyclingkennzeichnung Unsere LDPE-Flachbeutel erhalten Sie in verschiedenen Folienstärken und Abmessungen. Neben unseren herkömmlichen...