Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE-Flachbeutel - Format: 200x250x0,050 mm, transparent, mit Recyclingkennzeichnung


Menge:  Karton  
Produktinformationen
LDPE-Flachbeutel
LDPE-Flachbeutel
Flachbeutel
Artikel-Nr.:
     2968-SWB200X250X50R
Hersteller:
     Schröder Folienfabrik
Herst.-Nr.:
     SWB200X250X50R
EAN/GTIN:
     4262496830714
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
LDPE-Beutel
PE-Beutel

LDPE-Flachbeutel - Format: 200x250x0,050 mm, transparent, mit Recyclingkennzeichnung


Unsere LDPE-Flachbeutel erhalten Sie in verschiedenen Folienstärken und Abmessungen. Neben unseren herkömmlichen LDPE-Beutel bieten wir diese zudem mit einem Recycling-Druck an. Sie sind als klassische Plastikbeutel bekannt und vielseitig einsetzbar. Flachbeutel schützen ihren Inhalt vor Staub und Feuchtigkeit. Sie eignen sich zum Aufbewahren und Kommissionieren von verschiedensten Produkten und sind standardmäßig in 25my, 50my und 100my erhältlich.

  • mit Recyclingkennzeichnung

  • sehr flexibel und reißfest

  • lebensmittelunbedenklich

  • schützt vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit


Schnelle und unkomplizierte Befüllung:

Im Gegensatz zu anderen Beuteltypen verfügen LDPE-Flachbeutel über keinen Verschluss an der Oberseite. Dies ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Befüllung der Beutel. Sie können die gewünschten Produkte einfach in die Beutel legen, ohne sich Gedanken über einen Verschluss machen zu müssen. Nach dem Befüllen können die Folienbeutel beispielsweise durch Verschweißen sicher verschlossen werden.

Vielseitige Anwendungen:

Flachbeutel sind äußerst vielseitig und finden in verschiedenen Branchen Anwendung. Sie eignen sich ideal zum Verpacken von Produkten, sei es in der Lebensmittelindustrie, im Einzelhandel, in der Industrie oder im Handwerk. Ihre Flexibilität und Reißfestigkeit machen sie zu einer hervorragenden Wahl für eine breite Palette von Anwendungen.

Reißfest und flexibel:

Flachbeutel bestehen standardmäßig aus LDPE-Material, das für seine hohe Reißfestigkeit und Flexibilität bekannt ist. Selbst bei höheren Füllgewichten halten diese Beutel problemlos stand, ohne nachzugeben. Dies ist besonders wichtig, wenn es um das Verpacken von schwereren oder sperrigen Produkten geht.

Lebensmittelecht und transparent:

LDPE-Flachbeutel sind lebensmittelunbedenklich und daher sicher für die Verpackung von Lebensmitteln. In der Lebensmittelindustrie werden sie häufig für das Verpacken von Backwaren, Süßigkeiten und anderen Produkten verwendet. Die hohe Transparenz der Beutel ermöglicht es Ihren Kunden, einen klaren Einblick in das Innere der Beutel zu erhalten. Dadurch sind Ihre verpackten Produkte jederzeit für den Endkunden ersichtlich, ohne dass dieser den Beutel öffnen muss.

LDPE-Material:

Unsere Flachbeutel werden standardmäßig aus umweltfreundlichem LDPE-Material hergestellt. LDPE steht für Low-Density-Polyethylen und wird in einem Hochdruckverfahren produziert. Im Vergleich zu anderen Kunststoffen besitzt LDPE eine geringe Dichte, was zu einem geringen Eigengewicht des Materials führt. LDPE-Material ist zu 100% Recyclingfähig, somit ist es bei richtiger Entsorgung umweltfreundlich.


Weitere Informationen:
Format:
200x250 mm
Farbe:
transparent
Breite:
200 mm
Länge:
250 mm
Materialstärke:
50 µm
Material:
LDPE
Verpackungseinheit:
100 Stück
Kennzeichnung:
Recyclingkennzeichnung "PE-LD 04"
Weitere Suchbegriffe: ldpe-beutel 100 stück, pe-beutel, Tüten, Kunststoffbeutel, Plastikbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 18,28*
1 Karton enthält 100 Stück (ab € 0,024* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 18,28*
€ 21,75
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 17,34*
€ 20,63
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 6,85*
€ 8,15
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 6,51*
€ 7,75
pro Karton
ab 50 Kartons
€ 5,31*
€ 6,32
pro Karton
ab 100 Kartons
€ 3,49*
€ 4,15
pro Karton
ab 200 Kartons
€ 2,88*
€ 3,43
pro Karton
ab 5000 Kartons
€ 2,40*
€ 2,86
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schröder Folienfabrik
SWB120X180X50R
€ 17,05*
Ähnlich
Schröder Folienfabrik
SWB150X200X50
€ 17,59*
Ähnlich
Schröder Folienfabrik
SWB150X200X50R
€ 17,57*
Ähnlich
Schröder Folienfabrik
SWB160X250X50R
€ 17,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.