Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan USB auf Seriell-Konverter, Zum Anschluss eines seriellen Geräts an einen USB-Port, Prolific PL-2303-Chipsatz, 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-151849
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     151849
EAN/GTIN:
     0766623151849
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapterkabel USB A Stecker auf 9 Po...
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serielle Geräte einfach an den USB-Port anschließen
Moderne PCs sind selten mit seriellen Ports ausgestattet, wodurch die Nutzung von älteren Peripherie- und Kommunikationsgeräten erschwert wird. Der Manhattan USB auf Seriell Konverter erweitert einen USB-Port um einen seriellen RS232-Anschluss für Maschinen, Etikettendrucker, Teleskope, Modems, Barcodescanner und mehr.

Qualitätsfertigung und einfache Installation
Vergoldete Kontakte und robuste Bauart sorgen für zuverlässige Verbindung zwischen PC und seriellen Peripheriegeräten. Windows-, Linux- und Mac-Kompatibilität mit Plug&Play-Installation und Hot-Swap-Fähigkeit machen die Installation schnell und einfach.

Merkmale:
  • Erweitert einen USB-Port um einen seriellen/RS232-/COM/DB9-Port
  • Der hochkompatible Prolific PL-2303-Chipsatz ist die ideale Lösung für viele Betriebssysteme und Plattformen
  • Zum einfachen Anschluss von seriellen Modems, Digitalkameras, Etikettendruckern, Barcodescannern, Teleskopen, Maschinen u.v.m.
  • Installation als Standard-COM-/RS232-Port zum Anschluss von älteren und neuen Seriellgeräten
  • Die Konfiguration der Chipsätze PL-2303 und FTDI FT232RL finden Sie auch auf ManhattanProducts.com
  • Windows-kompatibel — Plug&Play; Hot-Swap-fähig
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Länge:
1,8 m
Breite:
0,035 m
Höhe:
0,02 m
Gewicht:
0,0672 kg
Standards und Zertifikate:
CE, FCC, USB 1.0, USB 1.1, RoHS, WEEE
Lieferumfang:
USB auf Seriell-Konverter, Kurzanleitung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
205146
ab € 6,60*
Sonstiges
Manhattan
205153
ab € 6,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.