Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Stromkabel, PC (C13, "Kaltgeräteanschluss") auf Schutzkontakt CEE 7/4, 1,8 m, schwarz, Polybagverpackung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     615IT-W878971
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     300148
EAN/GTIN:
     0766623300148
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Flach-Beutel
Flachbeutel
Kaltgeräte-Zuleitung


Merkmale:
  • Zum Anschluss eines Desktop-PCs an eine Steckdose
  • IEC 60320 C13, 10 A / 250 V , 3-pol.
  • Schutzkontakt CEE 7/4, 16 A / 250 V
  • Vergossene Stecker mit Zugentlastung
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
1,8 m
Breite:
0,068 m
Höhe:
0,068 m
Gewicht:
0,185 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,58*
€ 7,90*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 5,43*
€ 7,92*
2 Tage
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,42*
€ 7,94*
9 Tage
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 6,60*
€ 9,47*
4 Tage
499
pro Stück
€ 1,00*
ab € 9,34*
€ 13,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
177658
ab € 5,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.