Flügeltürenschrank, HxB 1180 x 1000 mm, Kunststoffplatte, 2 Fachböden, reinweiß / weißaluminium / Ahorn. Puristischer Stauraum für Ordner, Akten und Büromaterial. Der Klassiker unter den Aktenschrä...
Schranksystem Pro Technische Daten: Korpus: Dreischicht-Feinspanplatte mit Melaminharz-Beschichtung nach DIN 68765. Durchlaufende Ober- und Unterböden in 25 mm, Seitenelemente in 19 mm und Sichtrüc...
Schranksystem Flex Technische Daten: 19 mm starke Böden (beidseitige Melaminharz- Beschichtung) und die eingenutete Rückwand sorgen für ausreichend Stabilität. Die Einlegeböden sind in 32 mm Stufen...
bott verso Flügeltürschrank mit Belüftung, mit 2 Fachböden, BxTxH: 1050 x 350 x 900 mm bott verso Flügeltürschrank mit Belüftung Mit stabilem, vollverschweißtem Stahlblechgehäuse, zwei Türen mit Lü...
Aufsatzschrank für Büro-Flügeltürenschrank Höhe x Breite x Tiefe 790 x 1200 x 400 mm 1 Ebene(n) mit Stahlboden mit Böden Doppel-Flügeltür mit Griffschloss Türöffnungswinkel 110 ° verschließbar mit ...
Dieser in verschiedenen Dekoren und wahlweise mit 2, 3 oder 5 Ordnerhöhen ausgestattete Flügeltürenschrank stellt eine echte Bereicherung Ihres Büros oder Arbeitszimmers dar. Sie verstauen darin be...
C+P Flügeltürenschrank Acurado, als Beistellschrank, 1200 x 400 x 1000 mm, weiß Stahl-Flügeltürenschrank, als Beistellschrank, mit Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbes...
Stahl-Flügeltürenschrank Serie 89, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, oben mit Gummiriefenmatte, mit Kunststoffgleitern als prakt...
Stahl-Flügeltürenschrank Asisto, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit filigraner Kantenoptik und hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit integrierter Niveauregulierung...
Flügeltürenschrank, HxB 1180 x 1000 mm, Kunststoffplatte, 2 Fachböden, reinweiß / weißaluminium / weiß. Puristischer Stauraum für Ordner, Akten und Büromaterial. Der Klassiker unter den Aktenschrän...