Schwerlast-Flügeltürschrank, HxB 1950 x 950 mm, Tiefe 600 mm, lichtgrau/anthrazitgrau. Jeder Fachboden belastbar mit 110 kg. Ideal für mittelschwere Lagergüter. Inklusive vier verzinkter Fachböden....
∙ Verschweißte Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet ∙ 8 Werkzeugrahmen mit Rahmenträgerpaaren, 15° geneigt ∙ B x T x H 1038 x 691 x 1950 mmbr/br/Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis au...
Stahl-Flügeltürenschrank Serie 89, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbode...
Flügeltürenschrank, HxB 1180 x 1200 mm, Kunststoffplatte, 2 Fachböden, anthrazitgrau / anthrazitgrau / lichtgrau. Puristischer Stauraum für Ordner, Akten und Büromaterial. Der Klassiker unter den A...
Flügeltürenschrank Anwendung zur sicheren und sauberen Lagerung von verschiedensten Gütern Ausführung • Ein- und Umbau von Schubladen, Auszugböden und Verstellböden im 25-mm-Raster • 1 Verstellbode...
bott verso Flügeltürschrank mit Belüftung, mit 2 Fachböden, BxTxH: 1050 x 350 x 900 mm bott verso Flügeltürschrank mit Belüftung Mit stabilem, vollverschweißtem Stahlblechgehäuse, zwei Türen mit Lü...
Aufsatzschrank für Büro-Flügeltürenschrank Höhe x Breite x Tiefe 790 x 1200 x 400 mm 1 Ebene(n) mit Stahlboden mit Böden Doppel-Flügeltür mit Griffschloss Türöffnungswinkel 110 ° verschließbar mit ...
∙ Verschweißte Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet ∙ 8 Werkzeugrahmen mit Rahmenträgerpaaren, 15° geneigt ∙ B x T x H 1038 x 691 x 1950 mmbr/br/Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis au...
Stahl-Flügeltürenschrank Serie 89, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, oben mit Gummiriefenmatte, mit Kunststoffgleitern als prakt...
Flügeltürenschrank, HxB 1180 x 1200 mm, Kunststoffplatte, 2 Fachböden, anthrazitgrau / lichtgrau / lichtgrau. Puristischer Stauraum für Ordner, Akten und Büromaterial. Der Klassiker unter den Akten...