| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1349394 Herst.-Nr.: 79V250A0 EAN/GTIN: 4250633340165 |
| |
|
| | |
| mit Sichtfenstern · stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennlackierung · Flügeltüren mit Kastenversteifung verstärkt, Türöffnungswinkel 135° · verzinkte Fachböden Tragfähigkeit 80 kg, höhenverstellbar im 35-mm-Raster · Türen mit Zylinderschloss und Drehriegel-Verschluss mit 3-Punkt-Verriegelung · Sichtfenster aus schlagfestem Acrylglas · mit Sichtlagerkästen der Marke PROMAT aus hochwertigem PolyethylenWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: 36 Kästen Weitere Informationen: | | Anzahl Fachböden: | 8 | Korpus: | lichtgrau, RAL 7035 | Türen: | lichtgrau, RAL 7035 | Breite: | 950 mm | Anzahl Sichtlagerkästen x Gr.: | 16 x MK3z rot, 20 x MK3z blau | Gesamttragfähigkeit: | 500 kg | Ausführung: | Sichtfenstertüren | Tragfähigkeit pro Fachboden: | 80 kg | Material: | Stahlblech |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, flügeltürenschrank h1950xb950xt420mm, drehtür schrank, flügeltür-schrank ral7035, Blechschrank, Sichtfensterschrank, Flügeltürenschränke, 9142425207 |
| | |
| |