Flügeltürenschrank Porto, BxTxH 800 x 425 x 1536 mm, Farbe Buche | GF1747 Flügeltürenschrank Porto BxTxH 800 x 425 x 1536 mm 3 Fachböden 4 Ordnerhöhen Buche
Stahl-Flügeltürenschrank Serie 89, als Großraumschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer...
bott verso Flügeltürschrank mit Belüftung, mit 2 Fachböden, BxTxH: 525 x 350 x 1000 mm bott verso Flügeltürschrank mit Belüftung Mit stabilem, vollverschweißtem Stahlblechgehäuse, einer Tür mit Lüf...
Flügeltürenschrank mit Fachböden und mittigen Schubladen • Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • 3 Einlegeböden links/rechts, verzinkt und verstellbar im 15-mm-Raster • 4 große ...
Aufsatzschrank für Büro-Flügeltürenschrank Höhe x Breite x Tiefe 740 x 400 x 445 mm Glas-Flügeltür mit Bügelgriff Türanschlag rechts verschließbar mit Zylinderschloss Korpus aus Holz mit Laminierun...
Der Flügeltürenschrank SOLUS PLAY liefern wir Ihnen wahlweise mit 1, 2 oder 3 Ordnerhöhen und mit oder ohne Griff. Jeder Flügeltürenschrank SOLUS PLAY ist 800 mm breit. 19 mm starke, beidseitig mel...
Stahl-Flügeltürenschrank Serie 89, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbode...
Flügeltürenschrank, akustisch wirksam, HxBxT 1516 x 1000 x 432 mm, 3 Fachböden, anthrazitgrau / anthrazitgrau. Puristischer Stauraum für Ordner, Akten und Büromaterial. Der Klassiker unter den Akte...
Flügeltürenschrank Anwendung zur sicheren und sauberen Lagerung von verschiedensten Gütern Ausführung • Ein- und Umbau von Schubladen, Auszugböden und Verstellböden im 25-mm-Raster
Gesamttragfähigkeit 500 kg · mit PROMAT-Sichtlagerkästen aus hochwertigem Polyethylen · H 1950 x B 950 x T 400 mm · stabile Stahlbechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Fachböden ver...
bott verso Flügeltürschrank mit Belüftung, mit 2 Fachböden, BxTxH: 525 x 350 x 1000 mm bott verso Flügeltürschrank mit Belüftung Mit stabilem, vollverschweißtem Stahlblechgehäuse, einer Tür mit Lüf...
Stahl-Flügeltürenschrank Serie 89, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbode...