| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830772204 Herst.-Nr.: 8921-3042 7035/7035 EAN/GTIN: 4025314092783 |
| |
|
| | |
| Flügeltürenschrank mit Fachböden und mittigen Schubladen • Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • 3 Einlegeböden links/rechts, verzinkt und verstellbar im 15-mm-Raster • 4 große Schubladen • Flügeltüren verstärkt, Aufhängung mit Drehbolzen, Öffnungswinkel 110° • Verschluss durch patentiertes, 3-riegeliges Griffschloss mit Ergo-Lock mit 2 Schlüsseln • Weitere aufpreisfreie Standardfarben in ein- und zweifarbigen Kombinationen für Schrank und Türen auf Anfrage lieferbar Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Herstellerartikelnummer: | 8921-3042 7035/7035 | Herstellername: | C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG | Farbe Korpus/Türen: | RAL 7035 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Material-Schrank, Materialschrank, Allzweckschrank, Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank lichtgrau, material werkzeugschrank, c+p werkzeugschrank, Schranksysteme, Stahlschrank, Lagerschrank, Schrank, 7830772204, 30772204 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 555,75* | € 647,58* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 555,70* | € 647,58* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 590,65* | € 684,75* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 610,45* | € 708,41* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 615,86* | € 739,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|