Stahl-Flügeltürenschrank Serie 89, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbode...
Stahl-Flügeltürenschrank Acurado-900, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußb...
Flügeltürenschrank, 2 Türen, 8 Fächer, Breite 770 mm, reinweiß / rubinrot. element.x ist ein modulares Stauraumsystem von höchster Innovationskraft. Das System zum Ordnen und Verstauen, Präsentiere...
Stahl-Flügeltürenschrank Serie 89, als Großraumschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer...
Flügeltürenschrank Anwendung zur sicheren und sauberen Lagerung von verschiedensten Gütern Ausführung • Ein- und Umbau von Schubladen, Auszugböden und Verstellböden im 25-mm-Raster
mit Schließfach · innen ein zweiflügeliges Schließfach (H 335 x B 755 x T 335 mm) · mit 3 Fachböden lichtgrau, verstellbar im 15-mm-Raster · H 1950 x B 930 x T 400 mm
bott verso Flügeltürschrank mit Belüftung, mit 2 Fachböden, BxTxH: 525 x 350 x 800 mm bott verso Flügeltürschrank mit Belüftung Mit stabilem, vollverschweißtem Stahlblechgehäuse, einer Tür mit Lüft...
Aufsatzschrank für Büro-Flügeltürenschrank Höhe x Breite x Tiefe 740 x 400 x 445 mm Glas-Flügeltür mit Bügelgriff Türanschlag links verschließbar mit Zylinderschloss Korpus aus Holz mit Laminierung...
Der Flügeltürenschrank SOLUS PLAY liefern wir Ihnen wahlweise mit 1, 2 oder 3 Ordnerhöhen und mit oder ohne Griff. Jeder Flügeltürenschrank SOLUS PLAY ist 800 mm breit. 19 mm starke, beidseitig mel...
Stahl-Flügeltürenschrank Serie 89, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbode...
Stahl-Flügeltürenschrank Serie 89, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, oben mit Gummiriefenmatte, mit Kunststoffgleitern als prakt...
Flügeltürenschrank Porto, BxTxH 800 x 425 x 1152 mm, Farbe Buche | GF1741 Flügeltürenschrank Porto BxTxH 800 x 425 x 1152 mm 2 Fachböden 3 Ordnerhöhen Buche
Flügeltürenschrank, 2 Türen, 8 Fächer, Breite 770 mm, reinweiß. element.x ist ein modulares Stauraumsystem von höchster Innovationskraft. Das System zum Ordnen und Verstauen, Präsentieren und Genie...