Schrank gefertigt aus Qualitätsfeinblech, strukturiert pulverbeschichtet, unempfindlich, schlag- und kratzfest. Komplett verschweißte Konstruktion mit vier verzinkten und höhenverstellbaren Fachböd...
Werkstatt-Flügeltürschrank BASIC, HxBxT 1.950 x 925 x 500 mm, lichtgrau/lichtgrau Im abschließbaren Flügeltürschrank BASIC bewahren Sie Aktenordner, Unterlagen, Bauelemente und vieles mehr sicher a...
Stahl-Flügeltürenschrank Serie 89, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, oben mit Gummiriefenmatte, mit Kunststoffgleitern als prakt...
Aufsatzschrank für Büro-Flügeltürenschrank Höhe x Breite x Tiefe 1070 x 600 x 445 mm Flügeltür mit Bügelgriff Türanschlag links verschließbar mit Zylinderschloss Korpus aus Holz mit Laminierung Fro...
Stahl-Flügeltürenschrank Serie 89, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, oben mit Gummiriefenmatte, mit Kunststoffgleitern als prakt...
Flügeltürenschrank, 1 Tür, Anschlag links, 3 Fächer, weißaluminium. element.x ist ein modulares Stauraumsystem von höchster Innovationskraft. Das System zum Ordnen und Verstauen, Präsentieren und G...
Schrank gefertigt aus Qualitätsfeinblech, strukturiert pulverbeschichtet, unempfindlich, schlag- und kratzfest. Komplett verschweißte Konstruktion mit vier verzinkten, höhenverstellbaren und auf ku...
9900066571, Schwerlast-Flügeltürenschrank, Maße HxBxT: 1950x930x500 mm Der Flügeltürenschrank ist vielseitig einsetzbar. Die Fachböden sind verzinkt und belastbar bis ca. 110 kg. , Stabiler Stahlko...
9900039938, Büro-Flügeltürenschrank (RAL 7035/3003) mit 4 verstellbaren Einlegeböden Diese Werkzeug- und Materialschränke bestehen aus einer langlebigen Stahlblechkonstruktion. , Material: Stahlble...
Höchste Stabilität durch eine Gehäusetragkraft bis 500 kg. Hohe Traglasten: 60 kg oder 100 kg pro Verstellboden, 50 kg pro Schublade/Auszugbogen. Gehäuse mit schlag- und abriebfester Oberfläche. Fl...