Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzschrank,f. Büro-Flügeltürenschrank,HxBxT 1070x600x445mm,Flügeltür,Türanschlag links,Zyl.-Schl.,Korpus laminiert,Front laminiert,MP-hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
148211-0004
148211-0004
148211-0004
148211-0004
Artikel-Nr.:
     827-148211-0004
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     WNI SAW 063 LMA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank für Büro-Flügeltürenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1070 x 600 x 445 mm
  • Flügeltür mit Bügelgriff
  • Türanschlag links
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Korpus aus Holz mit Laminierung
  • Front aus Holz mit Laminierung
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • 5 Jahre Garantie

Varianten:

  • 148211-0013 BI-weiss
  • 148211-0001 BZ-grau
  • 148211-0002 CC-schwarz
  • 148211-0004 MP-hellgrau
  • 148211-0005 MS-dunkelgrau
  • 148211-0007 NH-Ahorn
  • 148211-0014 NV Braun Hickory

Suchbegriffe:
Aktenschrank, Büro-Schrank, Flügeltürschrank, Schrank mit Flügeltüren, Schrank für Büro, Büro-Möbel, Holzschrank, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung, Büro-Schranksystem, Flügeltüren-Schrank, Aufsatzschrank

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Serie:
E10
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
für Schranktyp:
Büro-Flügeltürenschrank
Doppelstöckig:
nein
Höhe:
1070 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
445 mm
Türtyp:
Flügeltür
Türanschlag:
links
Griff:
Bügelgriff
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material Korpus:
Holz
Oberfläche Korpus:
laminiert
Material Front:
Holz
Oberfläche Front:
laminiert
Anlieferung:
zerlegt
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
38.9 kg
Dekor:
MP-hellgrau
Weitere Suchbegriffe: Aufsatzschrank, Drehtür-Schrank, Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, flügeltürschrank hellgrau, aufsatz schrank, nowy styl flügeltürenschrank, Büro-Schrank, Schrank mit Flügeltüren, Schrank für Büro, Büro-Möbel, Holzschrank, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung, Büro-Schranksystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 401,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,59*
€ 571,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,88*
€ 566,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,33*
€ 558,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,03*
€ 537,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,36*
€ 477,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nowy Styl
WNI SAW 063 LMA
ab € 400,82*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI SAW 063 LMA
ab € 400,53*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI SAW 063 LMA
ab € 403,63*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI SAW 063 LMA
ab € 400,08*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI SAW 063 LMA
ab € 402,86*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI SAW 063 LMA
ab € 400,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.