Werkstatt-Flügeltürschrank BASIC, HxBxT 1.950 x 1.200 x 420 mm, lichtgrau/enzianblau Im abschließbaren Flügeltürschrank BASIC bewahren Sie Aktenordner, Unterlagen, Bauelemente und vieles mehr siche...
C+P Werkstatt-Flügeltürschrank mit 4 Fachböden, HxBxT 1.950 x 1.200 x 500 mm, lichtgrau, enzianblau In Werkstätten und Lagern trägt dieser Flügeltürenschrank zu Übersichtlichkeit und Ordnung bei. D...
Aufsatzschrank für Büro-Flügeltürenschrank Höhe x Breite x Tiefe 1070 x 400 x 445 mm 3 Ordnerhöhen Flügeltür mit Bügelgriff Türanschlag rechts verschließbar mit Zylinderschloss Korpus aus Holz mit ...
9900013933, Büro-Flügeltürschrank mit 4 verstellbaren lackierten Böden, Türen RAL 3003 Der Flügeltürenschrank mit seinen lackierten Einlegeböden bietet viel Platz zum Lagern von Akten und Unterlage...
Flügeltürenschrank mit mittigem Schubladenblock und Sichtfenster Artikelbeschreibung: 3 x Verstellbare, verzinkte Fachboden, Traglast 70 kg Material: Stahlblech Schubladenanzahl: 3 Schubladenauszug...
Stahl-Flügeltürenschrank Serie 89, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbode...
Schranksystem Pro Technische Daten: Korpus: Dreischicht-Feinspanplatte mit Melaminharz-Beschichtung nach DIN 68765. Durchlaufende Ober- und Unterböden in 25 mm, Seitenelemente in 19 mm und Sichtrüc...
Flügeltürenschrank, 1 Tür, Anschlag links, 3 Fächer, reinweiß / beigegrau. element.x ist ein modulares Stauraumsystem von höchster Innovationskraft. Das System zum Ordnen und Verstauen, Präsentiere...
Säulenschrank gefertigt aus Qualitätsfeinblech, strukturiert pulverbeschichtet, unempfindlich, schlag- und kratzfest. Komplett verschweißte Konstruktion mit auf kugelgelagerten Teleskopauszügen aus...
Stahl-Flügeltürenschrank mit 50 Sichtboxen 30 x Sichtlagerboxen ProfiPlus Größe 3 in rot / 20 x Sichtlagerboxen ProfiPlus Größe 4 in blau * Ohne Dekoration* Unsere Flügeltürenschränke - Magazinsch...
9900039914, Büro-Flügeltürenschrank (RAL 7035/3003) mit 4 verstellbaren Einlegeböden Diese Werkzeug- und Materialschränke bestehen aus einer langlebigen Stahlblechkonstruktion. , Material: Stahlble...