Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschränke 1-türig, ohne Akustikfront, B 600 x H 2300 mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-191889
Hersteller:
     Werner Works
Herst.-Nr.:
     AF 60/66-SF-WEISS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
  • 19 mm starke Türen
  • verdeckt liegende Flügeltürbänder
  • Öffnungswinkel 120-°
  • Drehstangenschloss
  • matt vernickelte Dreholive mit schwarzen Griffprofilen
  • 1-türig
  • rechtsangeschlagen
  • Breite aussen: 600 mm, innen: 562 mm
  • Höhe: 1930/2300 mm (5/6-fache Ordnerhöhe)
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Material Türen:
Spanplatte
Anzahl Fachböden:
5 Stk
Abschliessbar:
Ja
Sichtrückwand:
Ja
Material Korpus:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Tiefe:
450 mm
Farbe Korpus:
weiss
Ordnerhöhe:
6 OH
Höhe:
2300 mm
Gewicht:
80 kg
Breite:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, drehtürenschrank weiß, drehtür schrank, flügeltürenschrank 45 cm tief, 191889, 191889-SW81, Flügeltürenschränke, Mehrzweckschrank, Büroschrank, Wandschrank, Archivschrank, Aktenschrank, Lounge (Flügeltüren), Theke (Flügeltüren)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 644,66*
€ 750,11*
Frei Haus
ab € 839,97*
€ 980,16*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 750,11*
€ 892,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 747,07*
€ 889,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 731,50*
€ 870,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 702,70*
€ 836,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 644,66*
€ 767,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.