robuste Stahlblechkonstruktion, hochwertige Pulverbeschichtung · mit verzinkten, im 25-mm-Raster, höhenverstellbaren Fachböden · Tragfähigkeit je Fachboden ca. 75 kg · Türen mit Zylinderschloss und...
Werkstatt-Flügeltürschrank BASIC, HxBxT 1.950 x 1.200 x 500 mm, lichtgrau/lichtgrau Im abschließbaren Flügeltürschrank BASIC bewahren Sie Aktenordner, Unterlagen, Bauelemente und vieles mehr sicher...
Aufsatzschrank für Büro-Flügeltürenschrank Höhe x Breite x Tiefe 1070 x 400 x 445 mm 3 Ordnerhöhen Flügeltür mit Bügelgriff Türanschlag rechts verschließbar mit Zylinderschloss Korpus aus Holz mit ...
Flügeltürenschrank mit mittigem Schubladenblock und Sichtfenster Artikelbeschreibung: 3 x Verstellbare, verzinkte Fachboden, Traglast 70 kg Material: Stahlblech Schubladenanzahl: 3 Schubladenauszug...
Großraum-Flügeltürenschrank Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1500 x 400 mm Traglast je Ebene 80 kg aus Stahlblech, stabil verschweißt 4 Ebene(n) mit Stahlboden im Raster von 17 mm verstellbar Doppel-Fl...
Schranksystem Pro Technische Daten: Korpus: Dreischicht-Feinspanplatte mit Melaminharz-Beschichtung nach DIN 68765. Durchlaufende Ober- und Unterböden in 25 mm, Seitenelemente in 19 mm und Sichtrüc...
Stahl-Flügeltürenschrank Serie 89, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbode...
Schranksystem Pro Technische Daten: Korpus: Dreischicht-Feinspanplatte mit Melaminharz-Beschichtung nach DIN 68765. Durchlaufende Ober- und Unterböden in 25 mm, Seitenelemente in 19 mm und Sichtrüc...
Flügeltürenschrank, 1 Tür, Anschlag links, 3 Fächer, beigegrau / reinweiß. element.x ist ein modulares Stauraumsystem von höchster Innovationskraft. Das System zum Ordnen und Verstauen, Präsentiere...
Stahl-Flügeltürenschrank mit 50 Sichtboxen 30 x Sichtlagerboxen ProfiPlus Größe 3 in rot / 20 x Sichtlagerboxen ProfiPlus Größe 4 in blau * Ohne Dekoration* Unsere Flügeltürenschränke - Magazinsch...
Säulenschrank gefertigt aus Qualitätsfeinblech, strukturiert pulverbeschichtet, unempfindlich, schlag- und kratzfest. Komplett verschweißte Konstruktion mit auf kugelgelagerten Teleskopauszügen aus...
9900042218, Büro-Flügeltürenschrank (RAL 7035/5010) mit 4 verstellbaren Einlegeböden Diese Flügeltürenschränken verfügen über 4 verstellbare Einlegeböden und bieten eine große Auswahl an Maßen und ...