Flügeltürenschrank 105 mit Rolluntersatz Ø 50 mm, und Pultaufsatz, Tiefe 500 mm, 2 x höhenverstellbare Fachböden, 1 x Schublade Artikelbeschreibung: Flügeltürenschrank Typ 105 incl. 2 höhenverstell...
∙ Verschweißte Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet ∙ 8 Werkzeugrahmen mit Rahmenträgerpaaren, 15° geneigt ∙ B x T x H 1038 x 691 x 1950 mmbr/br/Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis au...
Aufsatzschrank für Büro-Flügeltürenschrank Höhe x Breite x Tiefe 1070 x 400 x 445 mm 3 Ordnerhöhen Flügeltür mit Bügelgriff Türanschlag rechts verschließbar mit Zylinderschloss Korpus aus Holz mit ...
Schranksystem Pro Technische Daten: Korpus: Dreischicht-Feinspanplatte mit Melaminharz-Beschichtung nach DIN 68765. Durchlaufende Ober- und Unterböden in 25 mm, Seitenelemente in 19 mm und Sichtrüc...
Mit dem innovativen USB-C™-Ladewagen begleitet Sie Good Connections® auf den Weg der Digitalisierung und sorgt dafür, dass ihre Geräte immer einsatzbereit und geladen sind, wenn sie gebraucht werde...
9900013984, Büro-Flügeltürenschrank (RAL 7035/3003) mit 4 verstellbaren Einlegeböden Diese Flügeltürenschränken verfügen über 4 verstellbare Einlegeböden und bieten eine große Auswahl an Maßen und ...
Arbeitsschrank mit Flügeltüren, 1200x600x850 mm, mit Flügeltürschrank links, ohne Aufkantung, verschweißt. Marke: Stalgast. Breite: 1200 mm, 600 mm, Höhe: 850 mm Konstruktion: verschweißt höhenvers...
robuste Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet Gesamttragfähigkeit 500 kg · Vollblechtüren mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung, 115 Grad Öffnungswinkel · Fachbö...
Flügeltürenschrank Anwendung zur sicheren und sauberen Lagerung von verschiedensten Gütern Ausführung • Ein- und Umbau von Schubladen, Auszugböden und Verstellböden im 25-mm-Raster
Kombi-Set gefertigt aus Qualitätsfeinblech, strukturiert pulverbeschichtet, unempfindlich, schlag- und kratzfest. Komplett verschweißte Konstruktion bestehend aus Schreibpultaufsatz mit großem, abs...
9900066583, Schwerlast-Flügeltürenschrank, Maße HxBxT: 1950x1200x500 mm Der Flügeltürenschrank ist vielseitig einsetzbar. Die Fachböden sind verzinkt und belastbar bis ca. 110 kg. , Stabiler Stahlk...