Topfbürste, Stahldraht, gezopft Ausführung: Mit Gewinde M14 x 2. Anwendung: Zur Aufnahme in allen handelsüblichen Einhand-Winkelschleifern. Für den aggressiven Einsatz bei schweren Reinigungsarbeit...
Für die leichte Oberflächenbearbeitung und Entgratarbeiten in der gesamten Metallbearbeitung Für das Bearbeiten von größeren Flächen, Schweißnähten, Metallplatten
Topfbürste mit Xtreme Spezialdraht zum Einsatz auf Winkelschleifern. 4 mal höhere Standzeit als herkömliche gewellte Topfbürsten, höchste Abtragsleistung in diesem Segment Keiner oder nur sehr geri...
Klingspor BT 600 W Topfbürste 80 mm Gewinde M 14 0,3 Stahl Vorteile: Ideales Werkzeug für das Reinigen und Säubern von profilierten oder unebenen Flächen, z.B. Riffelblech - Für mittelschwere Bürst...
Sehr aggressiv arbeitende Bürste. Hervorragend für schwere Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen, Entrosten und Entzundern sowie zum Entfernen von Schweißspritzern geeignet. Um die besonderen Anspr...
Topfbürste, gezopft • Größe 65 mm • Stahldraht • Für Winkelschleifer • Gewinde M 14 • Aggressive Bürste zum Einsatz bei schweren Reinigungsarbeiten und zur Bearbeitung großer Flächen - zum Entferne...
Aggressiv arbeitende Bürste. Hervorragend für schwere Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen, Entrosten und Entzundern sowie zum Entfernen von Schweißspritzern geeignet. Stahldraht ist das gebräuchl...
Die Topfbürste liefert beschädigungsfrei ein feines Finish auf verschiedenen Materialen. Die sich perfekt an das Werkstück anpassenden Nylonborsten sind mit dem Aluminiumoxid K80 besetzt. Der Schle...
Topfbürste mit kunststoffgebundenem gewellten Draht in High-End-Qualität für den Einsatz auf Bohrmaschinen. Verminderter Drahtbruch durch Kunststoffbindung Geringer Kraftaufwand, geringerer Anpress...
Für leichte Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen und Polieren geeignet. Aufgrund des stirnseitigen Einsatzes mit der gesamten Bürstenoberfläche besonders für Bürstarbeiten auf kleinen Flächen geei...
Topfbürste mit Stützring, Stahldraht, gezopft Ausführung: Abnehmbarer Stützring verhindert das seitliche Ausweichen des Besatzes bei hohen Drehzahlen oder starker Belastung. Mit Gewinde M14 x 2. An...
Klingspor BT 600 Z Topfbürsten gezopft ohne Ring Anzahl Reihen 1 100 mm Gewinde M 14 0,5 Stahl Vorteile: Für aggressive Bürstarbeiten von großen, ebenen Oberflächen - Zum Vorbereiten von Metallfläc...