Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfbürste 50 x 1 mm, Nylonborsten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 622 052 Rotierendes Polierwerkzeug Zubehör
Bosch 2 608 622 052 Rotierendes Polierwerkzeug Zubehör
Bosch 2 608 622 052 Rotierendes Polierwerkzeug Zubehör
Artikel-Nr.:
     C4310-2608622052
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608622052
EAN/GTIN:
     3165140082112
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
bosch topfbürste 50 mm nylondraht
Die Topfbürste liefert beschädigungsfrei ein feines Finish auf verschiedenen Materialen. Die sich perfekt an das Werkstück anpassenden Nylonborsten sind mit dem Aluminiumoxid K80 besetzt. Der Schleifbesatz gibt im Einsatz kontinuierlich Schleifkorn ab und sorgt so für gleichförmigen Materialabtrag. Diese Topfbürste für Reinigungsarbeiten wie Rostentfernung von kleineren Oberflächen, Kanten und Fugen geeignet. Sie ist auch zum Entfernen von Rost und Farbe sowie zum Glätten, Schruppen und Mattschleifen von Metall, PVC und Holz geeignet. Auch eignet sie sich zum Strukturieren von Holzoberflächen. Drahtbüsten werden in verschiedenen Stärken für verschiedene Schleifgrade angeboten. Stärkerer Draht arbeitet intensiver und schafft schnell Oberflächen, die allerdings grob sind. Dünnerer Draht sorgt für feinere und glattere Oberflächen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Topf
Stiftanschluss:
true
Geeignet für Bohrmaschinen:
true
Geeignet für Winkelschleifer:
false
Bürstendurchmesser:
50 mm
Max. Drehzahl:
4500 1/min
Geeignet für Band-/Walzenschleifer:
false
Werkstoff:
sonstige | Nylondraht mit Schleifmittel SiC/Korn 80
Durchmesser mm:
50
Drahtstärke mm:
1.00
Drehzahl, max. min-1:
4500
Befestigung:
Spannschaft
X-LOCK:
nein
Vorteil HL (kurz):
Feines Finish auf verschiedenen Materialen
Leistungsbeschreibung:
Feines Finish auf diversen Materialen
(Version) Key RTB:
Mit dem Aluminiumoxid K80 besetzte Nylonborsten passen sich perfekt an das Werkstück an
Spezifisches RTB1:
Schleifbesatz gibt im Einsatz kontinuierlich Schleifkorn ab und sorgt so für gleichförmigen Materialabtrag
Spezifisches RTB2:
Entfernen von Rost/Farbe, Glätten, Mattschleifen, Reinigen kleiner/mittelgroßer Flächen aus Metall, PVC und Holz
Spezifisches RTB3:
Verschiedene Stärken erhältlich Stärkerer Draht für schnelle grobe Ergebnisse, dünnerer Draht für feinere Ergebnisse.
Material:
Stahl | Hartholz | Weichholz | Kunststoff | Betonblockstein
Produkttext, ZB grau:
<b>Topfbürste - Nylondraht mit Korund Schleifmittel K80</b> | <b>Geeignet für</b> das Entlacken, Entrosten, Glätten, Mattieren und Reinigen von Holz, Metall und PVC auf kleineren bis mittelgroßen Flächen, Strukturieren von Holz. | Passt sich ideal Konturen des Werkstücks an, ohne dessen Oberfläche wesentlich zu verändern. | Arbeitet mit konstanter Abtragsleistung, weil sich fortlaufend Schleifkörner freisetzen.
SOL Date:
01.04.2012
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,071 kg
Nettogewicht:
0,055 kg
Volumen:
0,4 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
80 mm
Abmessung Höhe:
50 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bürstenscheibe nylon, bürstenscheibe bohrmaschine, Topfbürste (gewellt), gewellte Topfbürste
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.