Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB-Topfb. D 50 S6 gw-VSD 030 T15 Q12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PB-Topfb. D 50 S6 gw-VSD 030 T15 Q12
PB-Topfb. D 50 S6 gw-VSD 030 T15 Q12
Artikel-Nr.:
     CWHKF-0002930821
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     0002930821
EAN/GTIN:
     4060246008167
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
flächenbürste stahl gewellt

Topfbürste mit kunststoffgebundenem gewellten Draht in High-End-Qualität für den Einsatz auf Bohrmaschinen.

  • Verminderter Drahtbruch durch Kunststoffbindung
  • Geringer Kraftaufwand, geringerer Anpressdruck
  • TÜV-Süd zertifiziert (Sicherheit geprüft, Produktion überwacht)

Anwendung: Entfernung von Farbe und Lack, Reinigung von großen Flächen.

Zur Anwendung auf: Nichteisenmetalle

Weitere Informationen:
Durchmesser:
50 mm
Besatzmaterial:
Messingbeschichteter Stahldraht
Besatzmat. Ø:
0.3 mm
Besatzlänge:
15 mm
Schaft Ø:
6 mm
RPM max.:
15000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,82*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 24 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 36 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 48 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 60 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 120 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
2008608151
ab € 7,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.