Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfb. D 80 G M14 gw-XTR 030 OSB/evp/Q5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Topfb. D 80 G M14 gw-XTR 030 OSB/evp/Q5
Topfb. D 80 G M14 gw-XTR 030 OSB/evp/Q5
Artikel-Nr.:
     CWHKF-3902613163
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     3902613163
EAN/GTIN:
     4013349871565
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
flächenbürste stahl gewellt

Topfbürste mit Xtreme Spezialdraht zum Einsatz auf Winkelschleifern.

  • 4 mal höhere Standzeit als herkömliche gewellte Topfbürsten, höchste Abtragsleistung in diesem Segment
  • Keiner oder nur sehr geringer Drahtbruch
  • Sorgt für einen gleichmäßigen, fast schon satinierten Oberflächenschliff
  • Vereint die aggressive Reinigungsleistung von gezopften Bürsten und die Flexibilität von weichen gewellten Bürsten
  • TÜV-Süd zertifiziert (Sicherheit geprüft, Produktion überwacht)

Anwendung: Entrosten, Entlacken, Entgraten, Kanten verrunden, Entzundern, Entfernung von Schlacke, Silikatrückstände, Blauverfärbung.

Weitere Informationen:
Durchmesser:
80 mm
Besatzmaterial:
Xtreme Draht
Besatzmat. Ø:
0.3 mm
Besatzlänge:
25 mm
Gewinde:
M14
RPM max.:
12500
Weitere Suchbegriffe: flächenbürste, flächenbürste stahl
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 8 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 9 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
3902613161
ab € 8,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.