Klingspor BT 600 W Topfbürste 65 mm Gewinde M 14 0,3 Edelstahl Vorteile: Ideales Werkzeug für das Reinigen und Säubern von profilierten oder unebenen Flächen, z.B. Riffelblech - Für mittelschwere B...
Die Topfbürste Clean for Metal liefert ein besonders feines Oberflächenfinish. Die Topfbürste ist mit vermessingtem gewellten Draht ausgestattet und für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten...
Topfbürste mit gezopften Draht für den Einsatz auf allen handelsüblichen Winkelschleifern und Winkelpolierern Anwendung Für schwere Reinigungsarbeiten an großen Flächen und Schweißnähten.
Topfbürste, HSS Stahldraht, gezopft, zum Entrosten, Entfernen von Beschichtungen, Farbe, starkem Rost und Unterbodenschutz, Reinigen von Schalungsbrettern und Fassaden, Entzundern, Entgraten, für M...
Drahtbürsten sind zum Entfernen von Schweißkanten, Farben oder Rost an flachen oder unebenen Flächen. Topfbürste Ø 80 mm mit gewellten 0,3 mm starken Drahtbürsten aus verzinktem Stahl. Geeignet für...
83840011 Aus hochfestem Stahldraht mit 0,3 mm Durchmesser. Zum Entfernen von Rost, Farbe und Kesselstein sowie zum Entgraten und zum Vorbereiten von Schweißnähten. Zur Bearbeitung von Metall und Ge...
Topfbürste mit abrasivem Besatzmaterial in Industriequalität für den Einsatz auf Akku- und regulierbaren Winkelschleifern. Gewichtsoptimiert TÜV-Süd zertifiziert Vibrationsarm, laufruhig Sehr flexi...
Die Scotch-Brite™ Bristle Disc BD-ZB ist ein mit keramischen Schleifkörnern durchsetztes, Universalprodukt zum Reinigen von Oberflächen. Es kann direkt auf jedem Winkelschleifer mit M14-Gewinde mon...
-Gewellt -M 14 x 2,0 mm -Für Winkelschleifer zum Bearbeiten von großen Oberflächen: Entrosten, Polieren, Entfernen von Farbe, Schmutz und Zunder Ø in mm Material Verarbeitung in mm: 60 Edelstahldra...
Für leichte Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen und Polieren geeignet. Aufgrund des stirnseitigen Einsatzes mit der gesamten Bürstenoberfläche besonders für Bürstarbeiten auf kleinen Flächen geei...
Topfbürste mit Xtreme Spezialdraht zum Einsatz auf Winkelschleifern. 4 mal höhere Standzeit als herkömliche gewellte Topfbürsten, höchste Abtragsleistung in diesem Segment Keiner oder nur sehr geri...
Universell einsetzbar in der Metallbearbeitung, z.B. zum Reinigen, Entgraten, Entschlacken, Entrosten, Glätten von Schweißnähten und -punkten, Entfernen von Schlacke, Zunder und alten Farbanstriche...
Klingspor BT 600 W Topfbürste 65 mm Gewinde M 14 0,3 Stahl Vorteile: Ideales Werkzeug für das Reinigen und Säubern von profilierten oder unebenen Flächen, z.B. Riffelblech - Für mittelschwere Bürst...
Miniaturbürsten mit Drahtbesatz Schaft-Ø 3 mm, für den Einsatz auf Geradschleifern Anwendung Zum Polieren, Reinigen oder Entgraten kleinflächiger Oberflächen oder Werkstücke. Z.B. Befreiung von kle...