Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfbürste Stahldraht gezopft 100x0,5mm Lessmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Topfbürste Stahldraht gezopft 100x0,5mm Lessmann
Topfbürste Stahldraht gezopft 100x0,5mm Lessmann
Topfbürste Stahldraht gezopft 100x0,5mm Lessmann
Topfbürste Stahldraht gezopft 100x0,5mm Lessmann
Topfbürste Stahldraht gezopft 100x0,5mm Lessmann
Artikel-Nr.:
     214-3079880101
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     486217
EAN/GTIN:
     4017359006719
Suchbegriffe:
Stützring
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
Topfbürste mit Stützring, Stahldraht, gezopft Ausführung: Abnehmbarer Stützring verhindert das seitliche Ausweichen des Besatzes bei hohen Drehzahlen oder starker Belastung. Mit Gewinde M14 x 2. Anwendung: Zur Aufnahme in allen handelsüblichen Zweihand-Winkelschleifern. Für den aggressiven Einsatz bei schweren Reinigungsarbeiten und zur Bearbeitung großer Flächen. Zum Entfernen von Farbe, Grat, Schlacke, Rost, Zunder etc.
Weitere Informationen:
max. Drehzahl:
9000 min-1
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: topfbürste gezopft 100mm m14, bürstenscheibe m14, bürstenscheibe zopf, 3079880101, 79880101
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
1
€ 4,90*
ab € 14,75*
€ 18,32*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 14,67*
€ 18,35*
Lager 214
24 Tage
2
1
€ 4,30*
ab € 14,60*
€ 18,68*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 15,20*
€ 18,94*
1 Tag
5
1
€ 5,50*
ab € 17,79*
€ 22,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.