Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfbürste 60 mm-M14 Rostfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     5385B-515948
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     421367
EAN/GTIN:
     4017359005781
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
topfbürste 65 mm gewellt
-Gewellt -M 14 x 2,0 mm -Für Winkelschleifer zum Bearbeiten von großen Oberflächen: Entrosten, Polieren, Entfernen von Farbe, Schmutz und Zunder Ø in mm Material Verarbeitung in mm: 60 Edelstahldraht gewellt 0,30
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bürstenscheibe m14, flächenbürste
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
49
8
Frei Haus
ab € 7,31*
€ 9,99*
2 Tage
36
1
€ 4,90*
ab € 7,31*
€ 10,13*
2 Tage
49
1
€ 6,95*
ab € 7,30*
€ 10,16*
4 Tage
36
1
€ 5,99*
ab € 7,29*
€ 10,23*
Lager 5385
27
1
€ 5,80*
ab € 17,18*
€ 22,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5385
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 5385
Versand: Lager 5385
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5385
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.