Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniatur- Topfbürste TBU Ø15 mm Schaft-Ø3 mm Stahl-Draht-Ø0,10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-43209251
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43209251
EAN/GTIN:
     4007220033289
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
bürstenscheibe bohrmaschine
Für leichte Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen und Polieren geeignet. Aufgrund des stirnseitigen Einsatzes mit der gesamten Bürstenoberfläche besonders für Bürstarbeiten auf kleinen Flächen geeignet. PFERD bietet ein breites Programm an Miniaturbürsten für Präzisionsarbeiten an. Diese können auf Biegwellenantrieben, Mikromotoren oder Elektroantrieben eingesetzt werden. Stahldraht ist das gebräuchlichste Besatzmaterial. Bürsten mit dem Besatzmaterial Stahldraht eignen sich besonders gut zur Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten. PFERD-Spezialdraht verfügt über eine hohe Zug- und Biegewechselfestigkeit. Dieser gewährleistet eine optimale Abnutzung des Drahtes sowie eine hohe Standzeit, auch bei extremen Bürstanwendungen. Stahldraht hält Temperaturen bis 300 °C stand.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
20000 RPM
RPM, opt., von:
5000 RPM
RPM, opt., bis:
10000 RPM
Breite:
3 mm
Aufnahmesystem:
Schaft
Ø Topf:
8 mm
Ø Besatzmaterial:
0.1 mm
Ø Außen:
15 mm
Ø Schaft:
3 mm
Besatzmaterial:
Stahldraht (ST)
Länge, Besatz:
5 mm
Länge, Gesamt:
45 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Miniatur- Topfbürste TBU Ø15 mm Schaft-Ø3 mm Stahl-Draht-Ø0,10
SAP EAN Stck.:
4007220359778
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
96035000
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
156 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.005 kg
SAP Länge (VE):
62 mm
SAP Breite (VE):
37 mm
SAP Höhe (VE):
68 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Topfbürsten ungezopft Miniaturbürsten, mit Schaft
ECLASS 12.0:
21043608
ECLASS 7.0:
21043608
ECLASS 8.1:
21043608
ECLASS 9.1:
21043608
proficlass 5.0:
AAA168c012
unspsc 6.0:
31191507
ECLASS 10.1:
21043608
ECLASS 11.1:
21043608
Vorteile:
Lange Standzeit durch die Verwendung von PFERD-Spezialdraht. | Erzeugt feine Oberflächen. | Optimale Anpassung an die Kontur der Werkstücke durch hohe Flexibilität. | Höchste Präzision und Effizienz in der Bearbeitung filigraner Werkstücke.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Gusseisen | Duroplaste | Elastomere | Stahl, Stahlguss | Thermoplaste | Holz
Bearbeitungsaufgaben:
Aufrauen | Entgraten | Entlacken | Entrosten | Oxydschichten entfernen | Reinigen
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Beim Einspannen der Bürste ist darauf zu achten, dass der Schaft möglichst weit in die Aufnahme eingespannt wird. Dies gilt insbesondere für den Einsatz im hohen Drehzahlbereich. Die Mindesteinspannlänge beträgt 10 mm.
Anwendungsempfehlungen:
Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen.
AAO057:
Stahldraht (ST)
AAO663:
4007220033289
AAO676:
43209251
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Technische Bürsten
AAW338:
Miniatur- Topfbürste TBU Ø15 mm Schaft-Ø3 mm Stahl-Draht-Ø0,10
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: flächenbürste, flächenbürste stahl, Technische Bürsten, Topfbürsten, ungezopft, Miniaturbürsten / mit Schaft
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,69*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.