Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfb. D 60 G M14 gw-XTR 030 OSB/evp/Q10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Topfb. D 60 G M14 gw-XTR 030 OSB/evp/Q10
Topfb. D 60 G M14 gw-XTR 030 OSB/evp/Q10
Artikel-Nr.:
     CWHKF-3902613161
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     3902613161
EAN/GTIN:
     4013349871558
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
flächenbürste stahl gewellt

Topfbürste mit Xtreme Spezialdraht zum Einsatz auf Winkelschleifern.

  • 4 mal höhere Standzeit als herkömliche gewellte Topfbürsten, höchste Abtragsleistung in diesem Segment
  • Keiner oder nur sehr geringer Drahtbruch
  • Sorgt für einen gleichmäßigen, fast schon satinierten Oberflächenschliff
  • Vereint die aggressive Reinigungsleistung von gezopften Bürsten und die Flexibilität von weichen gewellten Bürsten
  • TÜV-Süd zertifiziert (Sicherheit geprüft, Produktion überwacht)

Anwendung: Entrosten, Entlacken, Entgraten, Kanten verrunden, Entzundern, Entfernung von Schlacke, Silikatrückstände, Blauverfärbung.

Weitere Informationen:
Durchmesser:
60 mm
Besatzmaterial:
Xtreme Draht
Besatzmat. Ø:
0.3 mm
Besatzlänge:
20 mm
Gewinde:
M14
RPM max.:
12500
Weitere Suchbegriffe: bürstenscheibe 60mm, flächenbürste
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.