Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfbürste 65x0,5 mm/ 5/8", Stahldraht, gezopft, Drahtstärke 0,50 mm (623804000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-623804000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     623804000
EAN/GTIN:
     4007430408297
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
metabo topfbürste 70mm
Universell einsetzbar in der Metallbearbeitung, z.B. zum Reinigen, Entgraten, Entschlacken, Entrosten, Glätten von Schweißnähten und -punkten, Entfernen von Schlacke, Zunder und alten Farbanstrichen
Zum Bearbeiten von großen Flächen, Schweißnähten usw.
Besatzart: Stahldraht gezopft
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Universell einsetzbar in der Metallbearbeitung, z.B. zum Reinigen, Entgraten, Entschlacken, Entrosten, Glätten von Schweißnähten und -punkten, Entfernen von Schlacke, Zunder und alten Farbanstrichen | Zum Bearbeiten von großen Flächen, Schweißnähten usw. | Besatzart: Stahldraht gezopft
Durchmesser:
65 mm
Innengewinde:
5/8 "
Drahtstärke:
0,50 mm
Max. Drehzahl:
11000 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit:
1 / 1
Ursprungsland:
RO
Länge (Verpackung):
5.500 cm
Breite (Verpackung):
7.500 cm
Höhe (Verpackung):
9.000 cm
Bruttogewicht:
0.288 kg
BAA059001:
623804000 ; statistische Warennummer: 96035000000 ; Ursprungsland: RO ; Länge (Verpackung): 5.500 cm; Breite (Verpackung): 7.500 cm; Höhe (Verpackung): 9.000 cm; Bruttogewicht: 0.288 kg; AAA032f001: 65 ; AAA213f001: 0.50
BAF016001:
75
BAA271001:
4007430408297
BAG921001:
183.333333333333
Weitere Suchbegriffe: bürstenscheibe zopf, flächenbürste, Bürste, Stahldrahtbürste
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.