Sensorelektrode für Niveauüberwachung der Serie 72, für leitfähige Flüssigkeiten, mit 6 Meter Kabel, die Sonde ist aus lebensmittelechten Materialien nach European Directive 2002/72 and cod. FDA ti...
Sensorelektrode für Niveauüberwachung der Serie 72, für leitfähige Flüssigkeiten, mit 15 Meter Kabel, die Sonde ist aus lebensmittelechten Materialien nach European Directive 2002/72 and cod. FDA t...
Niveauüberwachung für DIN-Schiene, 1 Wechsler für 16 A, Kontaktmaterial AgCdO, Automatenbauform: 35 mm breit, Überwachung von bis zu 3 Sensoren, Empfindlichkeit 5 bis 150 kOhm einstellbar, Verzöger...
Niveau-Sonde für leitfähige Flüssigkeiten zur individuellen Kabelkonfektionierung, Elektroden-Material: Edelstahl (AISI 316L), Außenkabeldurchmesser: 2,5...3,5 mm, max. Anschlussquerschnitt: 1 x 2,...
Niveauüberwachung für DIN-Schiene, 1 Wechsler für 16 A, Kontaktmaterial AgCdO, Automatenbauform: 35 mm breit, Überwachung von bis zu 3 Sensoren, Empfindlichkeit 5 bis 150 kOhm einstellbar, Verzöger...
Niveauüberwachung für DIN-Schiene, 1 Wechsler für 16 A, Kontaktmaterial AgCdO, Automatenbauform: 35 mm breit, Überwachung von bis zu 3 Sensoren, Empfindlichkeit 5 bis 150 kOhm einstellbar, Verzöger...
Niveau-Überwachungsrelais 1W,16A,Spsp.230VAC 72.11.8.024.0000Niveauüberwachung für Reiheneinbau, Kontakt 16 A, Kontaktmaterial: AgCdO, Automatenbauform: 35 mm breit, Überwachung von bis zu 3 Sensor...
Niveauüberwachung für DIN-Schiene 1 Wechsler für 16 A, Kontaktmaterial AgCdO Automatenbauform: 35 mm breit, Überwachung von bis zu 3 Sensoren, Empfindlichkeit 5 bis 450 kOhm einstellbar, Verzögerun...
Elektrische Phasen = 1 Kontaktanordnung = DPST Montage Typ = DIN-Schienen Verzögerungszeit = 0,2 → 20s Serie = 72 Anschluss Typ = Schraubbefestigung Serie 72. Spezialrelais für alternative Lasten. ...
Niveauüberwachung für DIN-Schiene, 1 Wechsler für 16 A, Kontaktmaterial: AgCdO, Automatenbauform: 35 mm breit, Überwachung von bis zu 3 Sensoren, Empfindlichkeit 150 kOhm, Verzögerungszeit 1 Sekund...
Sensorelektrode für Niveauüberwachung der Serie 72, für leitfähige Flüssigkeiten, mit 6 Meter Kabel. Für chloriertes Schwimmbadwasser und salzhaltiges Wasser geeignet.
Niveauüberwachung für DIN-Schiene, 1 Wechsler für 16 A, Kontaktmaterial AgCdO, Automatenbauform: 35 mm breit, Überwachung von bis zu 3 Sensoren, Empfindlichkeit 150 kOhm, Verzögerungszeit 1 Sekunde...