Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niveauwächter, für leitfähige Flüssigkeiten, 1 Wechsler 16 A, einstellbar 5 bis 150 kOhm, für 24 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     C1163-720190240000
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     720190240000
EAN/GTIN:
     8012823302171
Suchbegriffe:
Industrierelais
Flüssigkeitsniveaurelais
Flüssigkeitsrelais
Füllstandrelais
Niveauüberwachung für DIN-Schiene, 1 Wechsler für 16 A, Kontaktmaterial AgCdO, Automatenbauform: 35 mm breit, Überwachung von bis zu 3 Sensoren, Empfindlichkeit 5 bis 150 kOhm einstellbar, Verzögerungszeit 0,5 oder 7 Sekunden wählbar, Funktion Füll- oder Entleerungsüberwachung wählbar, LED-Statusanzeige, Versorgungsspannung 24 V DC, Relaisschutzart: IP 20
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Anzahl der Elektrodeneingänge:
3
Min. einstellbare Anzugsverzögerungszeit:
0.5 s
Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit:
7 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.5 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
7 s
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
true
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Physikalisches Messprinzip:
leitend
Breite:
35 mm
Höhe:
84 mm
Tiefe:
58 mm
Kaskadierbar:
false
Weitere Suchbegriffe: Niveaumessrelais, Niveaurelais, Überwachungsrelais, finder niveau-überwachungsrelais, flüssigkeitsniveaurelais finder, niveaurelais, Niveauüberwachungsgerät, Füllstandsrelais, Überlaufrelais
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
07211
ab € 11,16*
Zubehör
Finder
0720115
ab € 15,35*
Zubehör
Finder
0720106
ab € 11,81*
Zubehör
Finder
0720206
ab € 11,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.