Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzüberwachung, 3-Phasen 380 - 415 V AC, 2 Wechsler 8 A, Phasenausfall, Phasenfolge, Asymmetrie, Über-und Unterspannung, N-Leiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     C1163-704284002032
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     704284002032
EAN/GTIN:
     8012823398945
Suchbegriffe:
Industrierelais
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Asymmetrierelais
3-Phasen- 380-415 V AC-Überwachung mit N-Leiterüberwachung (nicht wählbar). Einstellbare Funktionen: Unterspannung, Überspannung, Über-Unterspannungsbereich, Spannungsfehlermemory wählbar, Phasenfolge, Phasenausfall, Phasenasymmetrie und N-Leiterunterbrechung. Arbeitsbereich der Versorgungsspannung 220 - 510 V AC 50/60 Hz. Bemessungsleistung: 12,5 VA,/1W. Kontakt: 2 Wechsler für 8 A. Abschaltverzögerungszeit einstellbar von 0,5-60 Sekunden. Einschaltsperrzeit 1 Sekunde. Gerätebreite 35 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
380 V | 415 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
380 V | 415 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
true
Funktion Phasenausfallerkennung:
true
Funktion Unterspannungserkennung:
true
Funktion Überspannungserkennung:
true
Funktion Asymmetrieerkennung:
true
Spannungsmessbereich:
300 V | 480 V
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
1 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
1 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.5 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
60 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Breite:
35 mm
Höhe:
88.8 mm
Tiefe:
60.8 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,51*
€ 95,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,99*
€ 91,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,06*
€ 89,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,46*
€ 85,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,50*
€ 77,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
01101
ab € 0,2191*
Zubehör
Finder
02209
ab € 0,669*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.