Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRADY Faserschreiber, Feinstrich mit leicht einätzender Tinte, schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
BRADY Faserschreiber, Feinstrich mit leicht einätzender Tinte, schwarz
BRADY Faserschreiber, Feinstrich mit leicht einätzender Tinte, schwarz
BRADY Faserschreiber, Feinstrich mit leicht einätzender Tinte, schwarz
Artikel-Nr.:
     894-900.7210
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     BFS-05, No. Y 147468
EAN/GTIN:
     4044589051967
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
BRADY Faserschreiber Schriftfarbe: schwarz, mit leicht einätzender Tinte
BRADY® Faserschreiber

Dieser Schreiber wurde genau auf die Bedürfnisse der Industrie abgestimmt: gestochen scharfes Schriftbild, sofort trocknend.

Die verwendete Tinte ätzt leicht ein und ist dauerhaft mit der Oberfläche der Etiketten verbunden.

  • entwickelt für industrielle Anforderungen
  • scharfes Schriftbild
  • sofort trocknend
  • Verbindung von Oberfläche und Tinte (leicht ätzend)

Lieferform: 1 VE = 5 Faserschreiber
(Die Preise gelten für 1 VE)


Weitere Informationen:
Strichbreite [mm]:
0,5
Stück [VE]:
5
Produktart:
Fasermaler
Produktkategorie:
Stifte und Marker
Farbe:
schwarz
Eigenschaft:
leicht ätzend
Tinte:
schnelltrocknend
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, filzmaler schwarz, fasermaler, Faserschreiber BRADY, Feinstrich, Brady
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 24,40*
€ 33,81*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 24,32*
€ 33,81*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,81*
€ 40,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,59*
€ 39,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,44*
€ 38,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,11*
€ 37,02
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,11*
€ 35,83
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,32*
€ 28,94
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brady
BFS 10
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.