Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO- Fasermaler Pen 68, schwarz, 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-60857
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     68/46
EAN/GTIN:
     4006381326605
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
  • Geruchsneutral
  • Robuste Rundspitze
  • Strichbreite ca. 1 mm
  • Ventilierte Kappe
  • Tinte auf Wasserbasis
  • PP-Gehäuse
  • 10 Stück in einer Farbe oder farbsortiert

Wichtiger Sicherheitshinweis:

ACHTUNG! Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten, wegen verschluckbarer Kleinteile.

Weitere Informationen:
Abwaschbar:
Ja
Farbe:
schwarz
Stück pro Paket:
10
Wasserfest:
Nein
Wischfest:
Ja
Strichstärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, stabilo fasermaler 12er, fasermaler stabilo, fasermaler, 60857, 60857-SW81, Filzstifte, Marker, Tintenroller, Stift, Stifte und Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,768*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,198*
€ 1,42562
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,168*
€ 1,38992
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,068*
€ 1,27092
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,028*
€ 1,22332
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,008*
€ 1,19952
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,768*
€ 0,91392
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.