Bei der Entwicklung der 3M™ Einweg-Atemschutzmaske 8333 stand der Komfort im Vordergrund. Vom ersten Augenblick an überzeugt sie mit ihrer superweichen und zugleich langfristig formstabilen Polster...
Diese Atemschutzmaske ist aus atmungsaktivem PP-Vlies, für ein müheloses Ein- und Ausatmen. Dank dem Material verfügt die Maske über eine Filterleistung von fast 100%. Ein Nasenbügel mit PE- Ummant...
Die uvex silv-Air c Produktfamilie besteht aus klassischen Atemschutzmasken in Falt- und Korbform, die auch auf unterschiedlichste Gesichtsformen passen. Dank Kopfbandschlaufen und integrierter Dic...
OX-ON Mask FFP2NR D w/Valve Comfort ist eine sicherheitsgeprüfte und filternde Staubmaske mit Ventil, für Arbeiten mit gesundheitsgefährdenden, trockenen Partikeln und Aerosolen mit einem Grenzwert...
Work Serie 6000 filtrierende Halb-/Feinstaubmaske 6360V,Kat.III,FFP3,Ventil,5/VE Work Serie 6000 filtrierende Halb-/Feinstaubmaske 6360V, Schutzklasse FFP3, Kategorie III, gemäß EN 149:2001 + A1:20...
Die Dräger X-plore 1320 V Odour mit FFP2 Schutzklasse ist eine vorgeformte Einweg-Atemmaske zum Schutz gegen Feinstäube sowie feste und flüssige Partikel. Die Schutzstufe FFP2 filtert 94% der Parti...
FFP2 Einweg Atemschutzmaske ohne Ventil mit hohem Wirkungsgrad für Erwachsene in Einheitsgröße einzeln in Polybeutel. Schützt bei korrekter Anwendung mit 95% Filterleistung den Träger beim Einatmen...
Die 3M™ Aura™ Einweg-Atemschutzmasken der Serie 9300+ stehen für die Innovation von Komfort bei 3M. Das geniale 3-teilige Design passt sich ideal an verschiedene Gesichtsformen und Gesichtsbewegung...
Die Atemschutzmaske FFP3 NR von Hygostar wird aus weißem Polypropylen angefertigt und ist mit einem Ausatemventil ausgestattet. Diese Maske verfügt über regulierbare Bänder sowei flexibel anpassbar...
FFP2 zertifiziert - Filtereffizienz von bis zu 94 %. Flexibler Aluminium-Nasenbügel für einstellbare Passform. Einfach einzustellende Haltebänder. Feuchtigkeitsabsorbierende Innenschicht. Kompatibe...
Made in Germany. Die farbige Atemschutzmaske aus qualitativ sehr hochwertigem Vlies bietet ihrem Träger zuverlässigen Schutz vor Partikeln, flüssigen und festen Aerosolen. Das Vlies besteht aus 5 f...