Die uvex silv-Air premium+ Produktfamilie besteht aus klassischen Atemschutzmasken in Faltform, die sich perfekt an größere Gesichtsformen anpasst. Dank Kopfbandschlaufen und integrierter Dichtlipp...
Die Atemschutzmaske FFP1 NR wird aus weißem Polypropylen angefertigt. Diese Maske verfügt über zwei Kopfbänder, einen biegsamen Nasenbügel sowie ein weiches Nasenkissen, wodurch ein guter Sitz und ...
Die uvex silv-Air premium Produktfamilie besteht aus klassischen, weißen Atemschutzmasken in Faltform, die auch auf unterschiedlichste Gesichtsformen passen. Dank Kopfbandschlaufen und integrierter...
Work Serie 6000 filtrier. Halb-/Feinstaubmaske 6230 FFP2,Kat.III,o. Ventil,20/VE Work Serie 6000 filtrierende Halb-/Feinstaubmaske 6230, Kategorie III, Schutzklasse FFP2, gemäß EN 149:2001 + A1:200...
Dräger Staubschutzmaske X-plore 1310 V FFP1 in Einheitsgröße: Zuverlässiger und leichter Schutz gegen Feinstaub und Partikel sowie feste und flüssige Aerosole Produkte der Marke Dräger zeichnen sic...
FFP2 Einweg Atemschutzmaske ohne Ventil mit hohem Wirkungsgrad für Erwachsene in Einheitsgröße einzeln in Polybeutel. Schützt bei korrekter Anwendung mit 95% Filterleistung den Träger beim Einatmen...
Hochwertige Atemschutzmaske FFP2 Maske ohne Ventil, 5-lagig! - schwarz - MADE IN EU! inkl. Zertifizierung EN 149:2001+A1:2009 und Prüfnummer CE1463 anerkannte Qualitätsstandards für Sicherheit und ...
Die 3M™ Maske für Handschleifen 8710E ist unsere filtrierende Atemschutzmaske mit einer robusten, formstabilen Schale, anpassbarem Nasenbügel und Kopfbändern mit Farbkodierung und gewährleistet ein...
ohne Ventil · gegen nicht gesundheitsgefährdenden Staub, feste und wässrige Partikel und Aerosole bis zum 4-fachen des Grenzwertes · Filterklasse: DIN EN 149:2001 FFP1 NR · vorgeformter und schaums...
Kombischild, Zutritt nur mit Schutzmaske FFP2/FFP3 Eigenschaften: Material: Aluminiumverbund Maße: 300 x 200 x 2mm Lochung: ungelocht Ecken: abgerundet zur Anbringung im Innen- und Außenbereich zur...
Qualität und Maskendesign der SOLIDMAXX PRO unterscheidet sich zur SOLDMAXX deutlich: - größeres Ausatemventil - geringerer Atemwiderstand durch besseres Filtermaterial - keine Metallklammern zur B...
GIME 2575495 Feinstaubmaske mit Ventil FFP2 10 St. EN 149:2001 + A1:2009 DIN 149:2001 + A1:2009 Feinstaubmaske mit Ventil FFP2 10 St. Maße: 140 x 136 x 60 mm (L x B x H) 10 Stück FFP2 EN149:2001+A1...