Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > FIFO-Speicher

  FIFO-Speicher  (51 Angebote unter 29.324.592 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „FIFO-Speicher“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"FIFO-Speicher"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
FTDI FT2232H-56Q-REEL USB-ZU-MEHRZWECK-UART/FIFO-IC, VQFN56 (1 Angebot) 
Produktpalette: - Versorgungsspannung, max.: 1.98 V MSL: MSL 3 - 168 Stunden Betriebstemperatur, max.: 85 °C Anzahl der Pins: 56 Pin(s) Brücke: USB zu UART, FIFO Betriebstemperatur, min.: -40 °C Qu...
FTDI
FT2232H-56Q-REEL
ab € 4,35*
pro Stück
 
 Stück
FTDI Chip Entwicklungstool Kommunikation und Drahtlos USB - 8 Bit 245 FIFO (2 Angebote) 
Klassifizierung = Development Module Technologie = USB - 8 Bit 245 FIFO USB zu 8-Bit 245 FIFO Entwicklungs-DIP-Modul, FTDI Chip. Das UMFT240XA ist ein Entwicklungsmodul, das USB zu einer 8-Bit 245 ...
FTDI
UMFT240XA-01
ab € 21,40*
pro Stück
 
 Stück
FTDI FT232HQ-REEL SCHNITTSTELLE,USB - UART/FIFO,48QFN (2 Angebote) 
Produktpalette: - Versorgungsspannung, max.: 3.63 V MSL: - Betriebstemperatur, max.: 85 °C Anzahl der Pins: 48 Pin(s) Brücke: USB zu UART, FIFO Qualifikation: - Betriebstemperatur, min.: -40 °C SVH...
FTDI
FT232HQ-REEL
ab € 2,82*
pro Stück
 
 Stück
FTDI Chip FIFO-Speicher Bi-Directional Single 3 V bis 5,25 V 32-Pin LQFP (1 Angebot) 
Datenbus-Breite = 8bit Bus gebündelt = Bi-Directional Konfiguration = Single Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = LQFP Pinanzahl = 32 Abmessungen = 7 x 7 x 1.4mm Länge = 7mm Breite = 7mm Arbeitsspannnu...
FTDI
FT245BL-REEL
ab € 3,69*
pro Stück
 
 Stück
FTDI FT232HL-REEL SCHNITTSTELLE, USB - UART/FIFO, 48LQFP (2 Angebote) 
Produktpalette: FT232 Versorgungsspannung, max.: 3.63 V MSL: - Betriebstemperatur, max.: 85 °C Anzahl der Pins: 48 Pin(s) Brücke: USB zu UART, FIFO Betriebstemperatur, min.: -40 °C Qualifikation: -...
FTDI
FT232HL-REEL
ab € 3,06*
pro Stück
 
 Stück
FTDI UMFT602X-B EVAL./ENTW.MODUL FIFO-USB 3.0 UVC-BRÜCKE (2 Angebote) 
Produktpalette: - Prozessorhersteller: FTDI Unterart Anwendung: FIFO/USB 3.0-Brücke Lieferumfang des Kits: Entwicklungsboard FT602 Kit-Anwendungsbereich: Schnittstelle SVHC: No SVHC (16-Jan-2020) P...
FTDI
UMFT602X-B
ab € 65,69*
pro Stück
 
 Stück
74HC40105N DIP-16 THT LOGIK IC 4-BIT x 16-WORD FIFO REGISTER (1 Angebot) 
Technologie: LOGIK IC 4-BIT x 16-WORD FIFO REGISTER Versorgungsspannung: 2 - 6 V
Philips Semiconductor
74HC40105N
ab € 0,19*
pro Stück
 
 Stück
IDT FIFO-Speicher 2kbit 256 x 9 Bit Bi-Directional 256 9bit Dual 28-Pin SOIC (1 Angebot) 
Speicher Größe = 2kbit Organisation = 256 x 9 Bit Datenbus-Breite = 9bit Bus gebündelt = Bi-Directional Konfiguration = Dual Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SOIC Pinanzahl = 28 Expansion-Support =...
IDT
IDT7200L15SOGI
ab € 8,62*
pro Stück
 
 Stück
FTDI FT2232HL-REEL USB-UART/FIFO, 2232, DUAL 64LQFP (2 Angebote) 
Produktpalette: FT232 Versorgungsspannung, max.: 3.63 V MSL: MSL 3 - 168 Stunden Betriebstemperatur, max.: 85 °C Anzahl der Pins: 64 Pin(s) Brücke: USB zu UART, FIFO Betriebstemperatur, min.: -40 °...
FTDI
FT2232HL-REEL
ab € 3,83*
pro Stück
 
 Stück
FTDI FT2232H-56Q-TRAY USB-UART/FIFO-BRÜCKE, -40 BIS 85°C (2 Angebote) 
Produktpalette: - Versorgungsspannung, max.: 1.98 V MSL: MSL 3 - 168 Stunden Betriebstemperatur, max.: 85 °C Anzahl der Pins: 56 Pin(s) Brücke: USB zu UART, FIFO Betriebstemperatur, min.: -40 °C Qu...
FTDI
FT2232H-56Q-TRAY
ab € 3,92*
pro Stück
 
 Stück
FTDI FT2232HQ-REEL USB-UART/FIFO, 2232, DUAL 64QFN (2 Angebote) 
Produktpalette: - Versorgungsspannung, max.: 1.98 V MSL: MSL 3 - 168 Stunden UART-IC: Seriell-zu-Parallel-UART Anzahl der Pins: 64 Pin(s) IC-Gehäuse / Bauform: QFN Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle Betri...
FTDI
FT2232HQ-REEL
ab € 3,83*
pro Stück
 
 Stück
FTDI FT240XS-R I/F,USB2.0 FS TO 8BIT FIFO, 24SSOP (1 Angebot) 
USB-IC: USB-FIFO USB-Version: USB 2.0 Produktpalette: - Versorgungsspannung, max.: 5.5 V MSL: MSL 3 - 168 Stunden Anzahl der Anschlüsse: - Anzahl der Pins: 24 Pin(s) IC-Gehäuse / Bauform: SSOP Betr...
FTDI
FT240XS-R
ab € 1,80*
pro Stück
 
 Stück
FTDI FT245RNQ-REEL USB/FIFO-BRÜCKE, -40 BIS 85°C (1 Angebot) 
Produktpalette: - Versorgungsspannung, max.: 5.25 V Betriebstemperatur, max.: 85 °C Anzahl der Pins: 32 Pin(s) Brücke: USB zu FIFO Betriebstemperatur, min.: -40 °C Qualifikation: - SVHC: No SVHC (1...
FTDI
FT245RNQ-REEL
ab € 2,58*
pro Stück
 
 Stück
FTDI UMFT601X-B EVAL.BOARD, 32-BIT-FIFO/USB 3.0-BRÜCKE (2 Angebote) 
Produktpalette: - Prozessorhersteller: FTDI Unterart Anwendung: FIFO/USB 3.0-Brücke Lieferumfang des Kits: Entwicklungsboard FT601 Kit-Anwendungsbereich: Schnittstelle SVHC: No SVHC (16-Jan-2020) P...
FTDI
UMFT601X-B
ab € 70,27*
pro Stück
 
 Box
FTDI FT4232HA MINI MODULE ENTWICKLUNGSMODUL, USB ZU FIFO (2 Angebote) 
Produktpalette: - Prozessorhersteller: FTDI Unterart Anwendung: USB zu FIFO Lieferumfang des Kits: Evaluation Module FT4232HA Kit-Anwendungsbereich: Schnittstelle SVHC: No SVHC (16-Jan-2020) Prozes...
FTDI
FT4232HA MINI MODULE
ab € 39,03*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema FIFO-Speicher
^

FIFO-Speicher - Speichermanagement nach dem Warteschlangenprinzip

In vielen Bereichen der Datenverarbeitung müssen Daten für die spätere Weiterverarbeitung zwischengespeichert werden. Ein gutes Beispiel hierfür ist die sogenannte Druckerwarteschlange. Sie dient dazu, Druckaufträge so lange zu speichern, bis diese vom Drucker ausgedruckt werden können. Die Druckerwarteschlange ermöglicht es dem Benutzer, mit dem Computer weiterzuarbeiten, während das gewünschte Dokument ausgedruckt wird. Im Prinzip arbeiten fast alle seriellen Datenbusse nach dem Warteschlangenverfahren. Die hier eingesetzten Speicher werden deshalb als FIFO-Speicher bezeichnet. FIFO steht für First in First out, was auf Deutsch so viel heißt wie: „Wer als Erstes da ist, kommt auch zuerst dran“ - genauso, wie es normalerweise mit einer Warteschlange funktioniert. Meistens resultiert diese Art der Datenverarbeitung aus Datenstaus, die aus unterschiedlichen Gründen entstehen können.

Mögliche Gründe für Warteschlangen bzw. Datenstaus

Einer der häufigsten Gründe für Verzögerungen in der Weiterverarbeitung von Daten sind unterschiedliche Datenraten innerhalb eines Gerätes oder bei der Kommunikation verschiedener Geräte. So besitzen beispielsweise RAM-Speicher ganz andere mögliche Datendurchsätze als serielle Schnittstellen.

Unterschiedliche Arten der Weiterleitung von Datensätzen machen ebenfalls FIFO-Speicher erforderlich. Ein gutes Beispiel hierfür ist ebenfalls die serielle Schnittstelle. Bei dieser werden zunächst ankommende Daten gesammelt, bis ein Datensatz bestimmter Größe in einem Rutsch übertragen wird.

Diese Sammlung von Daten bis zur Weiterverarbeitung erfolgt häufig, um einen Prozessor zu entlasten, da dieser für die Weiterverarbeitung häufig den Programmablauf unterbrechen muss. Durch die Bildung von größeren Datensätzen mithilfe des FIFO-Speichers können diese Programmunterbrechungen (Interrupts) deutlich reduziert werden, was wiederum der Arbeitsgeschwindigkeit zugutekommt.

Einsatzgebiete der angebotenen Speicherbausteine

  • FIFO-Speicher werden häufig für Schnittstellenadapter benötigt, da diese oft eine Kompatibilität zwischen Schnittstellen mit verschiedenen Verarbeitungsgeschwindigkeiten herstellen müssen. Vor allem beim Einsatz serieller Schnittstellen werden Speicher zur Zwischenspeicherung von zu übertragenden Daten benötigt.
  • Auch beim Einsatz sogenannter Transceiver werden diese Zwischenspeicher benötigt. In Netzwerkadaptern beispielsweise ist häufig ebenfalls eine Anpassung der zum Teil unterschiedlichen Datenraten notwendig, die dann ebenfalls über FIFO-Speicher realisiert werden können.
  • Eine bei CPUs und Mikrocontrollern häufig verwendete serielle Schnittstelle ist UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter). Bei dieser Übertragungsart werden Datenwörter mit einer Länge von fünf bis neun Bit übertragen. Aber nicht alle Mikrocontroller verwenden FIFO-Speicher bei der Datenübertragung.
  • Nicht zu unterschätzen ist auch das Einsatzgebiet von FIFO-Speichern in Entwicklungsumgebungen (beispielsweise für Schnittstellenadapter).

Gehäuseformen von FIFO-Speichern unterschiedlicher Bauart

Nur noch selten werden bei FIFO-Speichern Bauteile für die kommerzielle Bauteilemontage auf einer Platine in Form von DIL-ICs eingesetzt. Meistens kommen hier im Zuge der fortschreitenden Miniaturisierung elektronischer Baugruppen SMD-Bauteile zum Einsatz. Häufig verwendete Gehäuseformen sind hier PLCC, QFN QFP sowie TSSOP, die in der Regel eine entsprechend hohe Anzahl von Anschlüssen besitzen. Die Gehäuseform FPBGA ähnelt mit seinen nach unten herausgeführten Anschlüssen eher einem typischen Prozessor, wird aber ebenfalls für FIFO-Speicher eingesetzt.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.