| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7570070 Herst.-Nr.: UMFT240XA-01 EAN/GTIN: 5059045927723 |
| |
|
| | |
| Klassifizierung = Development Module Technologie = USB - 8 Bit 245 FIFO
USB zu 8-Bit 245 FIFO Entwicklungs-DIP-Modul, FTDI Chip. Das UMFT240XA ist ein Entwicklungsmodul, das USB zu einer 8-Bit 245 FIFO-Datenschnittstelle umwandelt Asynchrone und synchrone Bit-Bang-Schnittstellenmodi stehen zur Verfügung Kleines Leiterplatten-Baugruppenmodul, ausgelegt für einen 7,62 mm breiten, 24-poligen Standard-DIP-Sockel Integrierte "Mini-B"-USB Buchse ermöglicht die Verbindung des Moduls mit einem PC Weitere Informationen: | | Klassifizierung: | Development Module | Technologie: | USB - 8 Bit 245 FIFO |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fifo, 7570070, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, FTDI Chip, UMFT240XA01, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 20,20* | € 31,07* | | | | | | 47 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 23,46* | € 33,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|