Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

74HC40105N DIP-16 THT LOGIK IC 4-BIT x 16-WORD FIFO REGISTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
74HC40105N DIP-16 THT LOGIK IC 4-BIT x 16-WORD FIFO REGISTER
74HC40105N DIP-16 THT LOGIK IC 4-BIT x 16-WORD FIFO REGISTER
Artikel-Nr.:
     8802-2040105
Hersteller:
     Philips Semiconductor
Herst.-Nr.:
     74HC40105N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FIFO
FIFO-Speicher
fifo
  • Technologie: LOGIK IC 4-BIT x 16-WORD FIFO REGISTER
  • Versorgungsspannung: 2 - 6 V
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-16
RoHS-konformität:
Ja
Technologie:
LOGIK IC 4-BIT x 16-WORD FIFO REGISTER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
25 Stück
Weitere Suchbegriffe: 74HC, 74HC Logic, 74HC Logik, HC Logic, 74HC40105
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,19*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,544*
€ 0,64736
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,374*
€ 0,44506
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,354*
€ 0,42126
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,30*
€ 0,357
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Stück
ab 845 Stück
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.