Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FTDI Chip FIFO-Speicher Bi-Directional Single 3 V bis 5,25 V 32-Pin LQFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
FTDI Chip FIFO-Speicher Bi-Directional Single 3 V bis 5,25 V 32-Pin LQFP
Artikel-Nr.:
     108EL-6877727
Hersteller:
     FTDI
Herst.-Nr.:
     FT245BL-REEL
EAN/GTIN:
     5059045569497
Suchbegriffe:
FIFO
FIFO-Speicher
IC Interface
Interface-IC
Datenbus-Breite = 8bit
Bus gebündelt = Bi-Directional
Konfiguration = Single
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = LQFP
Pinanzahl = 32
Abmessungen = 7 x 7 x 1.4mm
Länge = 7mm
Breite = 7mm
Betriebstemperatur max. = +70 °C

FT245B, FT245R, USB zu FIFO-Wandlern, FTDI-Chip. FT245B und FT245R sind USB auf parallele FIFO-Wandler-Schnittstellen. Schnittstelle von USB auf parallele, bidirektionale FIFO-Datenübertragung auf einem einzigen Schaltkreis Komplette USB-Protokollierung auf dem Chip – keine USB-spezifische Firmwareprogrammierung erforderlich FT245B USB-kompatibel FT245R USB 2.0 Full Speed-kompatibel FT245R mit dem FTDIChip-ID-Sicherheitsdongle
Weitere Informationen:
Datenbus-Breite:
8bit
Bus gebündelt:
Bi-Directional
Konfiguration:
Single
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
LQFP
Pinanzahl:
32
Abmessungen:
7 x 7 x 1.4mm
Länge:
7mm
Breite:
7mm
Betriebstemperatur max.:
+70 °C
Weitere Suchbegriffe: fifo, 6877727, Halbleiter, Speicherbausteine, FTDI Chip, FT245BLREEL, Semiconductors, Memory Chips, FIFO Memory
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
ZCAT1730-0730A
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.