Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Feuchtraumleitung

  Feuchtraumleitung  (589 Angebote unter 27.572.242 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Feuchtraumleitung“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Feuchtraumleitung"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Lapp Kabel
16000003/10
ab € 1,01*
pro Meter
 
 Meter
NYM-J 3x1,5 qmm 100m-Ring Eca PVC-isolierte Mantelleitung (1 Angebot) 
Mantelleitungen NYM-J nach VDE 0250 Teil 204 Anwendung: Fur Installationen im Haushalt, in der Industrie, im Freien, in trockenen und nassen Raumen, auf, in und unter Putz, in Mauerwerk und in Beto...
XBK-KABEL Xaver Bechtold
221745
ab € 0,52086*
pro Meter
 
 Meter
Lapp Kabel
16000213/100
ab € 2,3088*
pro Meter
 
 Packung
NYM-J 3x1,5 Eca Ri.50 Mantelltg Feuchtraum 3x 1,5 (1 Angebot) 
NYM-J 3x1,5 Eca Ri.50 Mantelltg Feuchtraum 3x 1,5Nach VDE 0250. Zur Verlegung über, auf, im und unter Putz in trockenen, feuchten und nassen Räumen, sowie im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen für...
k.A.
NYM-J 3x 1,5 Eca Ri.50
ab € 0,6626*
pro Meter
 
 Meter
LAPP 16000003-50 Mantelleitung NYM-J 3G 1.50mm² Grau 50m (3 Angebote) 
Diese Normleitung ist bestimmt zum Verlegen auf, im und unter Putz, in trockenen, feuchten und nassen Räumen, sowie im Mauerwerk und im Beton. Ausgenommen ist die direkte Einbettung in Schüttel-, R...
Lapp Kabel
16000003-50
ab € 37,15*
pro 50 Meter
 
 Packung
NHXMH-J 3x2,5 qmm Mantelleitung halogenfrei ohne FE 100m-Ring (1 Angebot) 
Anwendung Fur die Verlegung uber, auf, im und unter Putz, in trockenen, feuchten und nassen Raumen sowie im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen fur direkte Einbettung in Schuttel-, Ruttel- oder Sta...
XBK-KABEL Xaver Bechtold
20003053
ab € 0,9369*
pro Meter
 
 Meter
NYM-J 5x1,5 qmm 100m-Ring Eca PVC-isolierte Mantelleitung (1 Angebot) 
Mantelleitungen NYM-J nach VDE 0250 Teil 204 Anwendung: Fur Installationen im Haushalt, in der Industrie, im Freien, in trockenen und nassen Raumen, auf, in und unter Putz, in Mauerwerk und in Beto...
XBK-KABEL Xaver Bechtold
222407
ab € 0,84098*
pro Meter
 
 Meter
NYM-J 5x1,5 Eca Ri100 Mantelltg Feuchtraum 5x 1,5 (1 Angebot) 
NYM-J 5x1,5 Eca Ri100 Mantelltg Feuchtraum 5x 1,5Nach VDE 0250. Zur Verlegung über, auf, im und unter Putz in trockenen, feuchten und nassen Räumen, sowie im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen für...
k.A.
NYM-J 5x 1,5 Eca Ri100
ab € 1,1049*
pro Meter
 
 Meter
Kunststoff-Mantelleitung NYM-J 3x1,5mm2, 25m Ring (10 Angebote) 
PVC-Mantelleitung NYM-J 3 x 1,5 mm², Kabelring Preiskorrekturen entsprechend der Entwicklung auf dem Rohstoffmarkt müssen wir uns vorbehalten. • Feuchtraumleitung 3-adrig • Nennspannung: 300/500 V ...
k.A.
ab € 23,88*
pro 25 Meter
 
 Stück
Lapp Kabel
16000063/100
ab € 1,9799*
pro Meter
 
 Meter
Helukabel
39057
ab € 1,00504*
pro Meter
 
 Meter
Lapp Kabel
16000523/50
ab € 8,81*
pro Meter
 
 Meter
Festo SMBR Sensorbefestigung, Befestigungssatz für Positionssender der Serie SMAT (6 Angebote) 
Zubehörtyp = Befestigungssatz Serie = SMBR Zur Verwendung mit = Positionssender der Serie SMAT Länge = 19mm Festo Mounting Kit For Use With SMAT Series Position Transmitter - SMBR Series - SMBR-8-1...
Festo
SMBR-8-16
ab € 2,48*
pro Stück
 
 Stück
Mantelleitung Eca NYM-J 3x1,5qmm R100 gr 300500V Cu Ø8,2mm NYM-J3X1,5GR (1 Angebot) 
Mantelleitung Eca NYM-J 3x1,5qmm R100 gr 300500V Cu Ø8,2mm NYM-J3X1,5GR
k.A.
1020310
ab € 0,6053*
pro Meter
 
 Meter
Faber Kabel 20006-100 Mantelleitung NYM-J 3 G 1.50 mm² Grau 100 m (2 Angebote) 
Faber Kabel 20006-100 Mantelleitung NYM-J 3 G 1.50 mm² Grau 100 m Mantelleitungen NYM-J Zur Verlegung auf, über, im und unter Putz in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und in...
Klaus Faber
20006-100
ab € 105,57*
pro 100 Meter
 
 Packung
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   40   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Feuchtraumleitung
^

Mantelleitung für die Elektroinstallation

Bei einer Mantelleitung handelt es sich um Installationskabel, die aus einer unterschiedlichen Anzahl an isolierten Leitungen besteht. Die Leiter werden dabei durch den Mantel gebündelt und geschützt. Je nach Ausführung der Mantelleitung variiert neben der Anzahl der Leiter deren Farbkodierung, Leitermaterial, Mantelaufbau, Mantelmaterial und Schutzfunktion des Mantels.

Kodierung der Mantelleitung

Mantelleitungen erhalten Sie in unterschiedlichen Ausführungen. Zur Unterscheidung der verschiedenen Installationskabel hat sich in Deutschland eine nationale Kodierung etabliert.

NYM

Beispiele:
  • NYM(ST)-J
  • NYM-J
  • NYM-O
Das N definiert die Leitung als Normenleitung. Die Isolierung der Adern kennzeichnet der zweite Buchstabe. Y steht für eine Isolierung aus Polyvinylchlorid (PVC). Das M an dritter Stelle kennzeichnet das Kabel als Mantelleitung. Die Kennzeichnung (ST) zeichnet die Mantelleitung als geschirmt aus. Der Buchstabe J nach dem Bindestrich zeigt an, dass ein grün-gelber Schutzleiter vorhanden ist. O beschreibt, dass der Schutzleiter fehlt.

(N)HMH-J

(N)HMH beschreibt eine PVC-freie, alternative Mantelleitung. Analog zu NYM-Leitungen beschreibt das J hinter dem Bindestrich den vorhandenen Schutzleiter. Ein O das Fehlen des Schutzleiters. Diese kann in der Regel vergleichbar zu NYM-Leitungen eingesetzt werden und erfüllt Anforderungen spezifischer Anwendungen. Sollten Sie nicht sicher sein, ob Sie für Ihre Anwendung eine NYM-Mantelleitung oder eine (N)HMH-Mantelleitung benötigen, konsultieren Sie eine qualifizierte elektrotechnische Fachkraft.

Kabellänge

Sie erhalten Mantelleitungen in unterschiedlichen Längen. Durch Abmantelwerkzeug und Abisolierwerkzeug passen Sie sich die Leitungen an Ihre Anforderungen an. Wählen Sie ein Kabel mit einer ausreichenden Länge für Ihre Installation. Kalkulieren Sie Verschnitt mit ein, so vermeiden Sie unnötige Arbeitsunterbrechungen und Nachbestellungen.

Andernanzahl und Querschnitt

Die benötige Adernanzahl und der notwendige Querschnitt der Adern hängt von der jeweiligen Anwendung ab. In der Regel definieren Vorschriften die Vorgaben für die Mantelleitung. Prüfen Sie vorab die individuellen Anforderungen an Ihr Installationsmaterial.

Tipps zur Bestellung

  • Prüfen Sie vorab die Anforderungen und Vorschriften für Ihre Installation. Bedenken Sie bei Erneuerungsarbeiten, dass sich Vorschriften und Anforderungen für bestimmte Anwendungen im Laufe der Zeit verändert haben können.
  • Planen Sie gründlich und bestellen Sie weiteres Installationsmaterial mit. Dies hilft, die Installation zügig und ohne unnötige Verzögerungen durchzuführen.
  • Übertragen Sie die Installationsarbeiten einer qualifizierten Fachkraft.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.