Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 16000003-50 Mantelleitung NYM-J 3G 1.50mm² Grau 50m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V536731
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     16000003-50
EAN/GTIN:
     4044774725291
Suchbegriffe:
Feuchtraumkabel
Feuchtraumleitung
Mantelleitung
NYM-J
Diese Normleitung ist bestimmt zum Verlegen auf, im und unter Putz, in trockenen, feuchten und nassen Räumen, sowie im Mauerwerk und im Beton. Ausgenommen ist die direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- und Stampfbeton.
Hinweise:
Bei diesem Produkt handelt es sich um sogenannte Handelsware ohne Lapp-Brand.
Die Produktion erfolgt nach der entsprechenden Norm NYM-J.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Nennspannung:
500 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
16000003-50
Abgepackt:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
8.40 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Prüfzeichen:
VDE 0250 Teil 204
Kabeltyp:
NYM-J
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+60 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
+5 °C
Nennspannung U0:
300 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
4
Querschnitt:
3 G 1.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
1.50 mm²
Anzahl Adern:
3 G
Produkt-Art:
Mantelleitung
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: nym-j 3x1,5qmm mantelleitung 50m ring, feuchtraumkabel, feuchtraumkabel 3x1,5, LAPP, NYM-J 3G1, 5, mantelleitung
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 37,21*
€ 74,32*
2 Tage
158
pro Packung
Frei Haus
ab € 56,55*
€ 74,33*
2 Tage
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 56,83*
€ 74,33*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 61,85*
€ 82,57*
2 Tage
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 60,77*
€ 95,91*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,32*
€ 88,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,04*
€ 85,73
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 48,33*
€ 57,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,81*
€ 55,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,40*
€ 51,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,86*
€ 51,00
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,21*
€ 44,28
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,7442* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000400
ab € 15,44*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 10,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.