Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp NYM-J Kabel für mittlere Spannung


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp NYM-J Kabel für mittlere Spannung
Lapp NYM-J Kabel für mittlere Spannung
Artikel-Nr.:
     615-X77301
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     16000523/50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchtraumkabel
Feuchtraumleitung
Mantelleitung
NYM-J
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
2000 V
Merkmale
Produkttyp
Kabel für mittlere Spannung
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Leiter
5
Anzahl der Kabeladern
5
Leiterquerschnitt
6 mm²
Kupferindex
288 kg/km
Feuerbeständig
Ja
Temperaturbereich (Biegung)
5 - 60 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Zertifizierung
ETIM 5.0 Class-ID: EC000043 ETIM 5.0 Class-Description: House wiring cable ETIM 6.0 Class-ID: EC000043 ETIM 6.0 Class-Description: House wiring cable
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Durchmesser
15.5 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 8,81*
€ 13,42*
1 Tag
635
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 9,01*
€ 13,43*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 12,278*
€ 15,4612*
7 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 19,98*
€ 27,56*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 13,42*
€ 15,97
pro Meter
ab 2 Meter
€ 13,13*
€ 15,62
pro Meter
ab 3 Meter
€ 12,93*
€ 15,39
pro Meter
ab 5 Meter
€ 12,21*
€ 14,53
pro Meter
ab 10 Meter
€ 11,81*
€ 14,05
pro Meter
ab 20 Meter
€ 11,39*
€ 13,55
pro Meter
ab 25 Meter
€ 10,92*
€ 12,99
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,81*
€ 10,48
pro Meter
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,55*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.