Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp NYM-J Kabel für mittlere Spannung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp NYM-J Kabel für mittlere Spannung
Lapp NYM-J Kabel für mittlere Spannung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-104536164
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     16000003/10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchtraumkabel
Feuchtraumleitung
Mantelleitung
NYM-J
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
2000 V
Merkmale
Produkttyp
Kabel für mittlere Spannung
Produktfarbe
Grau
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Leiter
3
Anzahl der Kabeladern
3
Leiterquerschnitt
1.5 mm²
Kupferindex
43 kg/km
Feuerbeständig
Ja
Temperaturbereich (Biegung)
5 - 60 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Zertifizierung
ETIM 5.0 Class-ID: EC000043 ETIM 5.0 Class-Description: House wiring cable ETIM 6.0 Class-ID: EC000043 ETIM 6.0 Class-Description: House wiring cable
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
10 m
Durchmesser
8.4 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Weitere Suchbegriffe: feuchtraumkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,48*
€ 1,76
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,27*
€ 1,51
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,18*
€ 1,40
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,13*
€ 1,34
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,09*
€ 1,30
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,04*
€ 1,24
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,99*
€ 1,18
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 0,80*
€ 0,95
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 40 200
€ 0,1078*
Zubehör
Knipex
12 42 195
€ 56,91*
Zubehör
Knipex
16 80 125 SB
€ 18,11*
Zubehör
JOKARI-Krampe
30155
€ 20,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.